クレモナ糸 3号のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「クレモナ糸 3号」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テント補修糸」、「漁網 糸」、「クレモナ 糸」などの商品も取り扱っております。
耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに 包装形態 ボビン巻
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。 汎用性に富んだ糸です。 水に濡れると縮む性質があります。
用途漁網用仕立糸として。 手すき網作成等。 屋内外でのちょっとした縛り糸として。 海力染料での染色も可能です。 質量(g) 500 本数 (撚り本数) 番手 20 ひも・糸種類 撚糸
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結びやすい繊維です 耐候性・耐水性に優れたクレモナより糸です。 網やネットの補修やハンギングに。
1個
925 税込1,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番 黄ナリ 材質 ケブラー 再生紙使用マーク 適合
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。 汎用性に富んだ糸です。 水に濡れると縮む性質があります。
用途漁網用仕立糸として。 手すき網作成等。 屋内外でのちょっとした縛り糸として。 海力染料での染色も可能です。 直径(Φmm) 65/巻 高さ(mm) 105/巻 質量(g) 200 ひも・糸種類 撚糸
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
700 税込770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。 汎用性に富んだ糸です。 水に濡れると縮む性質があります。
用途漁網用仕立糸として。 手すき網作成等。 屋内外でのちょっとした縛り糸として。 海力染料での染色も可能です。 直径(Φmm) 65/巻 高さ(mm) 105/巻 質量(g) 200 ひも・糸種類 撚糸
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(200g×5巻)
6,098 税込6,708
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。 高さ(mm) 150 幅(mm) 3 質量(g) 20 奥行(mm) 3 材質(針) 炭素工具鋼
1本
479 税込527
当日出荷

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃) 100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。 仕様 組ひも 材質 ビニロン(ポリビニールアルコール系) 特性 耐候
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ 長さ(m) 1000 番手 #8 仕様 左撚り 適合 19~24号針 材質 ポリエステル100% 伸度(%) 22 構成 167dtex 2×3 強度(Nm) 60.7
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)