- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- クレモン錠のおすすめ人気ランキング
クレモン錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「クレモン錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレモン錠」、「クレセント錠」、「窓ノブ」などの商品も取り扱っております。
片開き用のグレモンハンドルです。
本製品は防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、鋼製建具
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
サテンクロームメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理
適合扉厚(mm)
40~55
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)
黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MBCr)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類
屋内用
仕上
サチライトクロム
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×6本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手
左
仕上
サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)
40~55
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸
種類
屋内用
仕上
サチライトクロム
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類
屋内用
勝手
左
仕上
サチライトクロム
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×6本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)
40~55
1個
¥8,788
税込¥9,667
当日出荷
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
右用
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質
黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
60778
1個
¥38,790
税込¥42,669
4日以内出荷
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×6本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手
右
仕上
サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)
40~55
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸
種類
屋内用
勝手
左
仕上
サチライトクロム
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
トリガ―ロック機構付きです。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×3本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手
左
仕上
サテンクロームメッキ
1個
¥8,198
税込¥9,018
12日以内出荷