クレードルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
454件の「クレードル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iPad 充電スタンド」、「LTE対応USBドングル」、「マグネット充電ケーブル」などの商品も取り扱っております。
NECプラットフォームズEX5Cクレードル
コンピュータ周辺機器・パーツオプション.EX5Cクレードル。
アズワン品番 65-1891-45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。 マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。 片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。 厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。 micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。 コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。 コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。
セット内容 本体、microUSBマグネットコネクタ×1個、Type-Cマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚、キズ防止ゴム×2枚、取扱説明書 ブラック 質量(g) 約84 入力電圧(V) DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×86×92 対応機種 厚さ20mm以下のスマートフォン 対応 出力電圧・電流:DC5V/2A(最大) 入力端子 microUSB Type-B メス アズワン品番 64-0910-51
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)クレードル
T140タイプまでのインシュロックタイを使用。
乳白 材質 66ナイロン
1袋(100個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用クレードル
FZ-G2シリーズ用クレードル。
仕様 2xUSB3.0、2xUSB2.0、2xHDMI(4K)、1xSerial、1xRJ-45LAN 対応機種 FZ-G2
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質 66ナイロン テープ地色 白色 種類 標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TB162用フルファンクションクレードルです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など インターフェイス スピーカ/マイク、電源DC、USB×4、LANポート、Displayポート、HDMI、D-Sub、RS232×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズのオプション品
インターフェース USB2.0×2(背面×2)、LAN(10/100Mbps)×1、アナログVGA×1 入力電圧(V) 19(DC In)※ACアダプタは付属しません
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

NECプラットフォームズAtermMR05LN
”デュアルSIM”が、さらに便利&快適! これが”SIMロックフリー”の進化型。
アズワン品番 65-1891-44 伝送速度(Mbps) 【LTE】FD-LTE:受信最大375Mbps/送信最大50Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大867Mbps、IEEE802.11n:最大300Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps 伝送方法 LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 ナイロン66 推奨静荷重(N[g]) 2[204] 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RP902用シングルスロットクレードルです。背面で予備バッテリの充電が可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

専用クレードル付き
ディスプレイ 5.0インチHD、1280×720、IPS OS Android 7.1.2 Nougat ※Google Mobile Service(GMS)非対応 GPS GPS、AGPS
1セット
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズのオプション品
1個
34,980 税込38,478
20日以内出荷