- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- クレープ 巻き紙のおすすめ人気ランキング
クレープ 巻き紙のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「クレープ 巻き紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレープ持ち帰り袋」、「クレープ紙」、「巻紙」などの商品も取り扱っております。
クレープ包装紙です。
定番のクレープ用の袋がミシン目入りになって食べやすく、使いやすくなりました。
材質
未晒クラフト紙100g+PEラミネート
色
未晒無地
規格
ミシン目入り
寸法(幅W×高さH)(mm)
122×180
1袋(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。
紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。
ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。
柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。
室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング
仮固定
耐熱塗装マスキング
プリント基板ウェーブソルダーマスキング
テープ厚さ(mm)
0.17
耐熱温度(℃)
190
連続使用温度(℃)
190(60分)
引張強度(N/10mm)
35
文化祭やバザー、お祭り、縁日など各種イベントで本格的なクレープ屋さんができる三角の袋です。100枚単位でお求めいただけますので、飲食店関係の方にもおすすめです。
寸法(縦×横)(mm)
125×190
TKG品番
9-0981-1701
TKG品番(2017)
6-0872-1901
1袋(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
すべての学年で幅広く活用!いろいろな工作に!細かなしわをよせた紙で工作に最適です。
カッコいいスマートなデザインのワッフルコーン用スリーブです!
店主オリジナルのこだわりジェラートや産地の果物等を使ったアイスクリームなどを販売するお店におすすめです。
寸法(mm)
120×70
材質
上質紙104.7g/m2
直径(Φmm)
約50
材質
片艶クラフト紙
寸法(mm)
190×120※たたんだ状態でのサイズです。
底面の幅(mm)
23
メーカー商品コード
004738205
1袋(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)
0.083
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
寸法(横×縦)(mm)
125×189
入数(枚)
100
材質
晒クラフト紙
高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しています。柔軟性が高く複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。
用途ロール紙の巻き始めや止め。コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。焼き付け塗装時のマスキング。
材質
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.163
色
ベージュ
長さ(m)
55
使用温度範囲(℃)
149(90分)
伸び(%)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。
テープ厚さ(mm)
0.17
伸び(%)
13
耐熱温度(℃)
140
連続使用温度(℃)
140(30分)
引張強度(N/10mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)
0.18
色
クリーム
長さ(m)
50
伸び(%)
11
引張強度(N/25mm)
78.3
粘着力(N/25mm)
7.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ふんわりボリュームがあり、手触り感が優しいキッチンペーパーです。
Wクレープの特殊加工で、水や油を素早くたくさん吸取ります。
用途揚げ物の油きりに。
野菜、肉、魚などの水切りに。
材質
パルプ100%
枚数
150枚(75組)
シートサイズ(mm)
約197×229
坪量(g/m2)
20
表面
Wクレープ加工
1パック(150枚)
¥129
税込¥142
当日出荷