クレープテープのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「クレープテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレープ」、「クレープ紙」、「クレープ紙マスキングテープ」などの商品も取り扱っております。
強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など テープ厚さ(mm) 0.17 伸び(%) 13 引張強度(N/10mm) 37.9
1箱(5巻)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm) 0.17 耐熱温度(℃) 190 連続使用温度(℃) 190(60分) 引張強度(N/10mm) 35
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途車両・工業耐熱マスキング用など 伸度(%) 17 テープ厚さ(mm) 0.17 耐熱温度(℃) 180 引張強度(N/10mm) 40.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(60巻)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寺岡製作所クレープテープ
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm) 0.18 クリーム 長さ(m) 50 伸び(%) 11 引張強度(N/25mm) 78.3 粘着力(N/25mm) 7.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(60巻)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など 厚さ(mm) 0.17 質量(g) 100 テープ厚さ(mm) 0.17 連続使用温度(℃) 180(30分) 引張強度(N/10mm) 40.7 粘着タイプ 強粘着
1セット(6巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め 厚さ(mm) 0.14 テープ厚さ(mm) 0.14 連続使用温度(℃) 100(30分) 引張強度(N/10mm) 38
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙基材を採用しており、フィルムタイプに比べバイオマス度が高く環境に優しいテープです。あらゆる養生材を確実に固定出来ます、養生後は部材破壊や汚染も少なく綺麗に剥がせます。
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。 テープ厚さ(mm) 0.17 伸び(%) 13 耐熱温度(℃) 140 連続使用温度(℃) 140(30分) 引張強度(N/10mm) 53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しています。柔軟性が高く複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。
用途ロール紙の巻き始めや止め。コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。焼き付け塗装時のマスキング。 材質 基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm) 0.163 ベージュ 長さ(m) 55 使用温度範囲(℃) 149(90分) 伸び(%) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。 仕様 手で切断可能 材質 基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.17 クリーム 長さ(m) 50 伸び(%) 13 連続使用温度(℃) 100(30分) 粘着力(N/10mm) 2.05 引張強度(N/10mm) 37.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(6巻)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm) 0.083 耐熱温度(℃) 120 引張強度(N/10mm) 32.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。 グリーン 基材 クレープ紙 テープ長さ(m) 55 テープ厚さ(mm) 0.17 粘着剤 ゴム系 耐熱温度(℃) 121 粘着力 3.9N/cm 引張強度(N/10mm) 43.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱
1巻
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm) 0.08 引張強度(N/10mm) 28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。 弾力性が高いので、はがす時にも一気にキレイにはがせます。
テープ幅(mm) 18 テープ長さ(m) 8 危険物の類別 非危険物
1個
389 税込428
当日出荷

カモ井加工紙クレープテープ
自動車などの高温焼付塗装にも耐え得るハイグレード商品です。柔軟なクレープ紙により、アール部分にも良く馴染みます。自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。
用途自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。 厚さ(mm) 0.19 クリーム 長さ(m) 50 基材 クレープ紙 粘着剤 ゴム系 伸び(%) 8.2 耐熱温度(℃) 150(※30分間の乾燥に耐えれる温度) 主な用途 養生 引張強度(N/15mm) 63 粘着力(N/10mm) 4.5 特性 耐熱
1袋(16巻)ほか
6,688 税込7,357
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
825 税込908
翌日出荷

手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。
用途建築内装・養生用。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。 長さ(m) 50
1巻
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トラスコ品番 116-3405 厚さ(mm) 0.155 質量(g) 68 使用温度範囲(℃) 150/(60分) テープ厚さ(mm) 0.155 特性 耐熱
1セット(2巻)
269 税込296
当日出荷

黄色の紙基材を使用した、耐熱クレープマスキングテープになります。 120℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、耐熱マスキングに。 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱
1巻
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)