- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- クロス クリップのおすすめ人気ランキング
クロス クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新561件の「クロス クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「十字クリップ」、「錆びないクリップ」、「ワイヤー修理」などの商品も取り扱っております。
落石防止ネットなどの施工時に、ワイヤロープの交差する部分を固定します。
表面処理
ドブメッキ
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
適合ワイヤ径(Φmm)
3
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
エスコ品番
EA638CM-212
材質
鍛造鋼
全長(mm)
60
質量(g)
200
ねじ径
【Uボルト】3/8”
適合ワイヤ径(Φmm)
12
内幅(mm)
【Uボルト】14
板幅(mm)
43
板長さ(mm)
60
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
エスコ品番
EA638CM-210
材質
鍛造鋼
全長(mm)
50
質量(g)
120
ねじ径
【Uボルト】5/16”
適合ワイヤ径(Φmm)
10
内幅(mm)
【Uボルト】12
板幅(mm)
32
板長さ(mm)
48
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質
SUS304
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エスコ品番
EA638CM-208
材質
鍛造鋼
全長(mm)
40
質量(g)
70
ねじ径
【Uボルト】1/4”
適合ワイヤ径(Φmm)
8
内幅(mm)
【Uボルト】10
板幅(mm)
32
板長さ(mm)
45
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
トラスコ品番
849-3147
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
2
寸法L(mm)
7.5
レンチサイズ(mm)
2
ねじ径
M4
寸法D(mm)
7.5
適合ワイヤ径(Φmm)
1
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質
SUS304
仕様
軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。
適合
(ワイヤー径)1.5~3.0mm
エスコ品番
EA628SE-3B
1セット(5個)
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途ワイヤの固定に
材質
ステンレス(SUS304)
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品
六角穴付きボルト
材質(本体)
アルミニウム(A6063)
材質(ねじ部)
SUS304
仕上
本体:バレル研磨
材質
SUS304
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質
鍛造
表面処理
ドブメッキ
抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
取付個数
2
取付間隔(mm)
ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
材質
ステンレス
シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
取付個数
1
取付間隔(mm)
ワイヤー径(Φmm)×6×7倍