クロス 糊付けのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
116件の「クロス 糊付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動糊付機」、「糊付け 機」、「手動壁紙糊付機」などの商品も取り扱っております。
プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンド トラスコ品番 765-7005 適合機種 00448 質量(kg) 9.5 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm) 1500×384×875
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)クロス施工具セットB
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様 Bタイプ セット内容 養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷

うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆ 成分 変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤 主なワーク パーツ
1袋(400g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別 ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様 VOC発生ゼロ 成分 でん粉系 認定番号 MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
859 税込945
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細断方法 ロータリー式 仕様 カッティング、長計測メーター付 エスコ品番 EA762EB-100 材質 本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品 寸法(mm) 1370×830×1250 質量(kg) 27 耐荷重(kg) 120(ロールを取付ける部分) 適合寸法(mm) 外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87 繰り返し・詰め替え 対応
1個
98,800 税込108,680
翌日出荷

大量裁断に適したプレミアムシリーズ、直径60mmの大型回転刃でPET、PVCなどのフィルムシートの裁断にも適します。 操作は簡単で用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで天地両サイドのどちらからでもカットできます。
用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に トラスコ品番 765-6866 セット内容 ローラーカッター刃ユニット 質量(kg) 10 裁断幅(mm) 1300 裁断厚(mm) 2 適合替刃 00637 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm) 1500×384×135
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 高さ(mm) 405 間口(mm) 400 奥行(mm) 97 取付可能対象 天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台 材質 (主な材質)スチール 質量(kg) 4.2 シルキーホワイト 外径(Φmm) ロール材Φ400以下 適合サイズ(mm) W300用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×97×405 巻き芯内径(mm) Φ40以上必要 搭載可能質量(kg) 10(ロール材重量) 使用可能長さ(mm) ロール材L300以下
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。 高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業 質量(kg) 9 タイプ ロールスタンド用カッターレール
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分 変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断。
高さ(mm) 1200 間口(mm) 1700 奥行(mm) 727 質量(kg) 36 キャスター 100Φゴム車(ストッパー付2個) 色(本体) アイボリー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.3MB)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)クロス施工具セットA
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様 Aタイプ セット内容 養生袋フクロウ(10枚入)・ツールバック B(ブラック)・ステンパテベラ(5/7寸)・本職スクレーパー・ウレタンワイドローラー・ウス型撫ブラシ(11寸穴無)・ステン地ベラHD(120/240mm)・竹べらセット・PCパテ板(295×295mm)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダー・サンダーサック・スムーサー・PC直定規(1000mmグリーン)・PC隅決定規(70×345グリーン)・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ペナント鋏・ロック25(5.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・ダスター刷毛337・Mr.ツールバック(MB4)×各1
1セット
47,980 税込52,778
4日以内出荷

エアキャップや巻きダンボールなどの梱包作業の際に簡単に切断ができます。切断作業を短縮できるため効率アップにつながります。作業台はAEWP-1575がお薦めです。上棚照明器具セットやレールハンガー等の取り付けも可能です。
用途梱包作業など。 仕様 取付可能板厚最大45mm トラスコ品番 285-0354 適合機種 (推奨作業台)AEWP-1575 セット内容 ツールハンガー・包装ロール用追加パイプセット・包装ロール用カッター 材質 スチール 質量(kg) 30 高さ(mm) 1265 奥行(mm) 405 間口(mm) 1502
1セット
84,980 税込93,478
3日以内出荷

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分 合成樹脂でん粉 認定番号 MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいにカットできるカッターレール付きの軽作業テーブル カッターレール:緩衝シートを真っ直ぐ切りやすいカッターナイフ用ガイド溝付き。 シート押さえ棒:緩衝シートをカット後にシートが垂れ落ちない様に押さえる機能です。 作業に適したテーブル高:包装・梱包作業での立ち仕事で、腰への負担が少ない理想的なテーブルの高さ(750ミリ)です。
材質 本体/スチール、天板/化粧合板 質量(kg) 約30 テーブル寸法(mm) 1300×600×750(天板までの高さ) 適合サイズ(mm) Φ500×1200幅未満 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1338×600×800
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。 ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。 材質 質量(kg) 19 タイプ ロールスタンド本体 耐荷重(kg) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1860×810×1170 適合サイズ 緩衝材1500mm幅まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm) 0.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm) 55 厚さ(mm) 7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー、カッター、竹べら、ステンカッターガイド、。おさえバケ白の5点揃った壁紙貼り道具セットです。「カッター」は、壁紙をカットするのに使います。「ステンカッターガイド」は、天井や巾木の境目をカッターでカットするときに使います。「ローラー」は、壁紙の継ぎ目の押さえに使います。「バケ」は、壁紙の空気抜き・貼るときに使います。「竹ベラ」は、天井や巾木の境目のカド出しに使います。
用途壁紙を貼る道具が全て揃っています。(※糊は別売) セット内容 なぜバケ、ローラー、ロング竹ベラ、ステンカッターガイド、カッター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質 本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛 測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。
用途壁紙の貼り替え セット内容 ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッター カッター S型、ロック機能付き 寸法(mm) ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm) 材質 ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール
1セット
949 税込1,044
当日出荷