- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- クロススペーサーのおすすめ人気ランキング
クロススペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新169件の「クロススペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース結束バンド」、「マウントヘッド」、「スペーサー」などの商品も取り扱っております。
クロススペーサーを使用することで、二系統の配線やホースを90度に連結固定できます。また、2つのケーブル間にスペースを設けることができるので、緩衝の役割も果たします。
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
使用インシュロックタイ
T50~T120タイプまで
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
平行に、結束した電線束を連結固定します。先行架線に電線を吊り下げ固定することも可能です。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
使用インシュロックタイ
T120タイプまで
平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
仕様
耐候タイプ
航空機内などの厳しい環境下において必要なケーブル間のスペースを維持し、ケーブル間で起こりうる相対運動や摩擦の発生を防ぎます。
滑らかで丸みのあるデザインは、ケーブルスペーサーと束線との摩擦を最小限に抑えることができます。
気圧のコントロールされていない厳しい環境下でも使用が可能です。
用途ケーブルの固定。
色
薄茶
材質
PEEK
トラスコ品番
825-7255
質量(g)
370
寸法(縦×横)(mm)
14.5×8.1
固定方法
結束バンド
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内
1袋
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。
それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。
耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)
279
束線径(Φmm)
(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5
トラスコ品番
438-2196
材質
耐候性ナイロン66
質量(g)
5
寸法F(mm)
5.8
寸法D(mm)
7.9
寸法E(mm)
11.2
寸法B(mm)
7.1
寸法C(mm)
1.3
寸法G(mm)
5.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
445[45.4]
推奨適合工具
GTH、PTH
特性
耐候、耐紫外線
1袋(500本)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
材質
66ナイロン
寸法A(mm)
4.7
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
6
寸法T(mm)
1.4
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
材質
ナイロン66
長さ(mm)
500
最大結束径(Φmm)
140
仕様
屋内用
幅(mm)
12.5
厚さ(mm)
1.95
質量(g)
684
使用温度範囲(℃)
-15~85
引張強度(N)
1300
最小結束径(Φmm)
10
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
トラスコ品番
731-0706
質量(g)
755
使用温度範囲(℃)
-60~85
適合バンド幅(mm)
2.3~7.6
寸法(縦×横×高さ)(mm)
14.5×9.1×7.6
使用場所
屋内
1袋
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質
66ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~85
UL規格
UL94V-2
三つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途3つの束線の保持、分割、結束
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
長さ(mm)
508
トラスコ品番
828-1577
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
1.9
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
556
使用場所
屋内外
束線径(Φmm)
合計127
1袋
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質
66ナイロン
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~85
UL規格
UL94V-2
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。
ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。
タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
色
黒
材質
11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
適合
(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)
使用温度範囲(℃)
-40~+105
適合パネル厚さ(mm)
1~3
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
束線の結束バンドを交換せずに、束線を増設する際に使用します。
用途束線の増設時使用。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
トラスコ品番
477-4485
質量(g)
158
使用温度範囲(℃)
-40~85
縦(mm)
6.6
横(mm)
13.2
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内用
1セット(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして
色
乳白色
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
寸法L1(mm)
19
寸法L2(mm)
9.5
寸法L3(mm)
5
寸法L4(mm)
5.3
寸法L5(mm)
3.7
UL規格
UL94V-2
1パック(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
使用場所
屋内用
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。
色
黒
材質
ナイロン66
トラスコ品番
731-0722
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
-40~85
固定方法
結束バンド
適合バンド幅(mm)
2.3~8.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
53.8×15.7×12.7
使用場所
屋内
1袋
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
色
黒
材質
11ナイロン
仕様
使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下
寸法(mm)
18.2×16.6
使用温度範囲(℃)
-40~+105
取付穴径(Φmm)
6.0~7.5
取付板厚(mm)
1.0~2.6
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2