クロスブロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
157件の「クロスブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒ジョイント」、「傘 袋」、「ヤゲン台」などの商品も取り扱っております。
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質 ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部) SUS304 仕上 本体:バレル研磨
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) ステンレス(SUS304) 材質(ねじ部) SUS304 仕上 本体:バレル研磨
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm) Φ15×37 材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差 ΦH8 付属品 締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm) 13 寸法E(mm) 13 Φd1 10 ΦD1 15 勝手 寸法P(mm) 11 Φd2 10 締付ねじ 2-M4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 36×36 適合パイプ径(Φmm) 13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g) 68
1セット
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。 材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

直角軸の取付けに
仕様 左締め サイズ Φ22×42 寸法F(mm) 14 寸法E(mm) 14 Φd1 12 ΦD1 22 寸法P(mm) 14 Φd2 12 締付ねじ 2-M4
1個
2,509 税込2,760
当日出荷

材質 トラスコ品番 740-1892 寸法(mm) 48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ 38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) ステンレス(SUS304) 材質(ねじ部) SUS304 仕上 本体:バレル研磨
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 ポリアミド PA(66N) 寸法F(mm) 5 寸法E(mm) 5.4 寸法W(mm) 3 寸法d1(Φmm) 5.5 寸法d2(Φmm) 9.5 寸法G(mm) 8.2 付属品 六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
488 税込537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部) SUS304 仕上 本体:バレル研磨
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直角軸の取付に
仕様 左締め サイズ Φ13×25 寸法F(mm) 9 寸法E(mm) 9 Φd1 6 ΦD1 13 寸法P(mm) 7 Φd2 6 締付ねじ 2-M3
1個
1,342 税込1,476
当日出荷

3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
材質 アルミダイカスト 適合パイプ径(Φmm) 13
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸の取付けに。 寸法(mm) Φ25×53 サイズ Φ25×53 仕様 左締め 材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差 ΦH8 寸法F(mm) 17.5 寸法E(mm) 17.5 Φd1 15 ΦD1 25 寸法P(mm) 18 Φd2 15 締付ねじ 2-M5
1個
3,337 税込3,671
当日出荷

1個
619 税込681
4日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)