クロスムッフのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
88件の「クロスムッフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グローバルムッフ」、「クロスジョイント」、「クロスクランプ」などの商品も取り扱っております。
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 36×36 適合パイプ径(Φmm) 13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 36×36 質量(g) 40
1個
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質 アルミダイカスト 寸法(mm) Φ36×38 適合パイプ径(Φmm) 13
1個
769 税込846
当日出荷

3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
材質 アルミダイカスト 適合パイプ径(Φmm) 13
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
材質 アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上 寸法(mm) Φ36×38 質量(g) 80 適合パイプ径(Φmm) 13 アズワン品番 1-3289-11
1個
798 税込878
当日出荷


パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質 ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部) SUS304 仕上 本体:バレル研磨
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
755 税込831
翌日出荷

耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
寸法(mm) 36×36
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 トラスコ品番 740-1892 寸法(mm) 48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ 38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm) Φ15×37 材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差 ΦH8 付属品 締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm) 13 寸法E(mm) 13 Φd1 10 ΦD1 15 勝手 寸法P(mm) 11 Φd2 10 締付ねじ 2-M4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g) 68
1セット
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。 材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)