クロス壁紙用接着剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「クロス壁紙用接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁紙 補修 接着 剤」、「強力 壁 接着剤」、「壁紙補修材」などの商品も取り扱っております。
水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に 主な用途 ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に 成分 変性EVA系エマルジョン形 危険物の類別 非危険物 適合用途 速乾 主なワーク パーツ
1本(60g)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分 変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合) ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分 酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水 セット内容 クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー 危険物の類別 非危険物
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分 変性アクリル樹脂 使用温度範囲 5~40℃ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。 キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。 耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。 接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。 乾きが速いので作業性に優れています。
成分 ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水 セット内容 水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1セット(123g)
1,098 税込1,208
当日出荷

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分 合成樹脂でん粉 認定番号 MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 JIS分類2種1号 主成分 澱粉 液性 水性 希釈 糊と水の調合比率は10:7を基本として均一に混ぜ合わせてください 危険物の類別 非危険物 施工面積 (可能)約170~2002/18Kg 適応下地 石膏ボード 主なワーク パーツ
1缶(18kg)
3,098 税込3,408
3日以内出荷

密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
成分 酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水 危険物の類別 非危険物
1セット(30mL)
529 税込582
当日出荷

壁紙(ビニール、紙、布製)補修専用の接着剤です。 乾きがはやく、乾くと透明になるのできれいに仕上がります。 水性なので引火の心配がなく、安心してお使いいただけます。 乾くと透明です。
用途塩ビ・紙・布の壁紙のはがれ補修。 硬化後:白色 主成分 酢酸ビニル樹脂 主なワーク パーツ 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 特性 速乾、水性
1本(50mL)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修 材質 アクリル樹脂系エマルション形 pH値 8.0 比重 1.51(比重びん法) 不揮発分 82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆ 外観 均一なペースト状 粘度(Pa・s) 100(BH、#7、10rpm、at20℃) タックフリータイム(分) 20 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB)
1本(500g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆ 成分 変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤 主なワーク パーツ
1袋(400g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロスの補修全般に、手軽で無駄なく使用できます。
セット内容 クロス穴うめ液(3本)、クロス用のり(約10g×1本)、消しゴム、ヘラ、ハケ 危険物の類別 非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん 主成分 アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分) 180 硬化時間(時間) 24(10mm×5mm/23℃) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別 ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様 VOC発生ゼロ 成分 でん粉系 認定番号 MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスのはがれを手軽に補修できます。 ローラーとボンドのキットです。
主成分 エチレン酢酸ビニール樹脂、水、防カビ剤、防腐剤など 危険物の類別 非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ローラー、カッター、竹べら、ステンカッターガイド、。おさえバケ白の5点揃った壁紙貼り道具セットです。「カッター」は、壁紙をカットするのに使います。「ステンカッターガイド」は、天井や巾木の境目をカッターでカットするときに使います。「ローラー」は、壁紙の継ぎ目の押さえに使います。「バケ」は、壁紙の空気抜き・貼るときに使います。「竹ベラ」は、天井や巾木の境目のカド出しに使います。
用途壁紙を貼る道具が全て揃っています。(※糊は別売) セット内容 なぜバケ、ローラー、ロング竹ベラ、ステンカッターガイド、カッター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

キャップ付きで片手で出して広げられ、保存も出来る。ノンホルマリンタイプの壁紙専用接着剤。
用途内装用接着剤 付属品 デンプン糊、アクリル系接着剤 危険物の類別 非危険物
1袋
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙専用補修剤 ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ
1本(500g)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に 白色 付属品 ヘラ、ヤスリ 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別 非危険物 特性 水性塗料可 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1箱(300g)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止 危険物の類別 非危険物
1本(500g)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)