- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- クロス張替えのおすすめ人気ランキング
クロス張替えのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「クロス張替え」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスブラシ」、「壁紙 刷毛」、「襖 刷毛」などの商品も取り扱っております。
粘着タイプのカベ紙を貼るのに便利なセット
用途粘着タイプカベ紙。
セット内容
おさえヘラ(180mm)、ステンレスカット定規(220mm)、おさえローラー(32mm)、カベ紙用カッターナイフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。
材質(ハンドル)
合板(厚約12mm)
材質(ブレード)
ステンレス
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
色
白色
付属品
ヘラ、ヤスリ
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
特性
水性塗料可
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー、カッター、竹べら、ステンカッターガイド、。おさえバケ白の5点揃った壁紙貼り道具セットです。「カッター」は、壁紙をカットするのに使います。「ステンカッターガイド」は、天井や巾木の境目をカッターでカットするときに使います。「ローラー」は、壁紙の継ぎ目の押さえに使います。「バケ」は、壁紙の空気抜き・貼るときに使います。「竹ベラ」は、天井や巾木の境目のカド出しに使います。
用途壁紙を貼る道具が全て揃っています。(※糊は別売)
セット内容
なぜバケ、ローラー、ロング竹ベラ、ステンカッターガイド、カッター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
用途サッシ廻り、水廻りに最適です
セット内容
5・10・15mm・コーナー用 各1本
材質
ポリアセタール
馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
毛丈(mm)
20
毛材
本馬毛
軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)
ジュラコン(R)、ベアリングなし
ローラー径(Φmm)
35
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。
テープ幅(mm)
38
テープ厚さ(mm)
0.059
テープ長さ(m)
100
仕様
糊付
1巻
¥980
税込¥1,078
当日出荷
クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。
部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!
用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏
材質
カバー:ASA、ベース:ABS
色
アイボリー
クロスガードテープ(12-7150)の幅広タイプです。
幅広のため、ジョイントの補強だけでなかう張替時の下地補修、クラック補修にも便利です。
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.061
色
ホワイト
長さ(m)
100
1巻
¥2,988
税込¥3,287
4日以内出荷
壁面のひび割れ、釘穴補修に。
屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。
取扱いが簡単で、研磨性に優れています。
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。
色
ホワイト
硬化時間(時間)
夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3
危険物の類別
非危険物
生のり・再湿タイプのカベ紙を貼るのに便利なセットです。
用途生のり。再湿タイプカベ紙。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
高級馬毛を使用した撫でブラシです。大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
形状
撫でブラシ
毛材
馬毛
毛丈(mm)
約15
板厚(mm)
(ハンドル)約15
ビニル素材であれば使用可能です。
継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接
標準塗布量
約65m/本
1個(132g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える!
チューブを絞るだけなので使いやすい!
ほとんどの水性・油性塗料に対応!
硬化後の切削・研磨が可能!
色
白
成分
アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別
非危険物