クロトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
513件の「クロト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属を削る」、「ディスクグラインダー用切断砥石」、「グラインダー 切断砥石」などの商品も取り扱っております。
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料 金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm) 15 硬度 A60P 外径×厚さ×穴径(mm) 105×1.0×15 最高使用周速度(m/s) 80
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ 一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ 飛騨の匠 硬度 P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプです。1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良いです。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料 金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm) 15 硬度 A60P 外径×厚さ×穴径(mm) 105×1.6×15 最高使用周速度(m/s) 80
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。 穴径(Φmm) 15 外径×厚さ×穴径(mm) 100×2.5×15 主要切断材料 ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
1枚ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。 主要切断材料 ステンレス・金属類 砥材 A46P 穴径(Φmm) 15 外径×厚さ×穴径(mm) 100×2.5×15
1枚ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料 金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm) 22 硬度 A60P 外径×厚さ×穴径(mm) 125×1.2×22 最高使用周速度(m/s) 80
1枚ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視
用途一般鋼 仕様 1枚補強 粒度 46 厚さ(mm) 2.2 穴径(Φmm) 15 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 4300 外径(Φmm) 100 砥粒 A 主要切断材料 一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様 1枚補強 砥材 A 穴径(Φmm) 25.4 硬度 S 結合剤 BF 主要切断材料 一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS) (1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様 両面補強 粒度 60 厚さ(mm) 1 砥材 AZ 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 外径(Φmm) 105 結合剤 BF 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1枚ほか
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
1枚ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度 80 砥粒 AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 シリーズ 金の卵 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 主要切断材料 ステンレス
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。 外径(Φmm) 105 厚さ(mm) 1 穴径(Φmm) 15 粒度 46 砥材 AX トラスコ品番 365-5857 質量(g) 24 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm) 1 主要切断材料 鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。 外径(mm) 105 穴径(mm) 15 シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s) 80
1枚ほか
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm) 25.4 砥材 アルミナ シリーズ つるぎ 硬度 R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別 両面補強 砥材 アルミナ シリーズ 雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切れ味重視
用途ステンレス鋼、合金鋼 粒度 36 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 15 硬度 M 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 外径(Φmm) 100 砥粒 WA 補強ネット 1枚 適合材 ステンレス
1枚
269 税込296
当日出荷

粒度 46 厚さ(mm) 2.2 砥材 A 穴径(Φmm) 15 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 4300 外径(Φmm) 100 砥粒 A 主要切断材料 鉄工
1枚
95 税込105
当日出荷

砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断 外径(Φmm) 105 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 15 粒度 36 砥粒 A 仕様 両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 硬度 S 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 結合剤 BF2 主要切断材料 金属・ステンレス 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1箱(10枚)
799 税込879
当日出荷