クロマキースタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「クロマキースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撮影用 スクリーン」、「撮影用 背景布」、「自立スクリーン」などの商品も取り扱っております。
オンライン会議やテレワーク時の背景合成に最適なグリーンバック。ケース一体型クロマキースタンド。
質量(kg) 6 全長A(mm) 2100 寸法(幅W×高さH)(mm) 有効/生地:1800×1900 ケース寸法(mm) 1925 設置方式 床置き式 アズワン品番 64-9298-01
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

クロマキー合成用の緑の布です。 クロマキー合成のために最適化された安定のソリューション、GreenScreenはほんの数秒で真の没入型のブロードキャストのステージをセットアップします。 アルミケースをさっと開いて、ハンドルを適切な高さまで引き上げたら、空気式のX-フレームが自動的にキャンバスをロックして固定します。 他には何もする必要がありません。 GreenScreenはシワになりにくいクロマグリーンの背景布で、狭い作業スペースにも最適です。 あなたは照明の調整をして、席に着いたら、クリエイティブなマジックを始めるだけ。
用途グリーンバック セット内容 GreenScreen×1 質量(g) 約9300 メーカー Corsair 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約115×105×1480 設置方式 吊下げ式
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

クロマキーFX背景 グリーンは、アルミフレーム3セット、 クロマキーFXカバー グリーン、ヒンジクリップ6個、テン ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成される、 ポータブルなクロマキー背景キットです。 セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。 クロマキーカバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2の 構成となります。 大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の 撮影などに有効です。 また、何度も再利用できるため経済的です。 収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことが でき、重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べる ポータブルなシステムです。 3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、外側の フレームを折り込めば自立させることができます。 壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること ができます。 フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。 テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになり にくいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダク ションの時間を短縮することができます。 セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行 することができます。 クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採用 しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。 シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質 合成繊維 質量(kg) 11 クロマキーグリーン 幅(m) 4 高さ(m) 格納:2.9
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

お手持ちのスタンフルスクリーンフレーム(クリップタイプ)をそのままクロマキースクリーンに スタンフルの機動性はそのままに、小型から大型に対応するクロマキー 抜群の平面性 生地はクリップタイプで張り込み時の着脱が簡単 モノクリップ32、64シリーズ以外の各種フレームに対応
質量(kg) 7.5 サイズ 80型 寸法(幅W×高さH)(mm) 1780×1810 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) A×B×C:1840×1995×400 設置方式 床置き
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

事務所や廊下・倉庫・ガレージなどを本格的スタジオに早変わりさせる背景紙サポートとスタンドをセット。スタンド部はエアクッション付きで最大高は2.8m。背景紙サポート用のバーは背景紙の幅に合わせて素早く長さを決定できる3段の伸縮式で、最大2.9m幅まで対応。ロケにも便利なキャリングケースも付属しています。目的に応じたロール紙や背景布を別途ご用意ください。
質量(kg) (スタンド単体)約1.8 仕様 エアクッション付 付属品 キャリングバッグ 段数 (スタンド)4、(背景紙サポート)3 縮長(mm) (スタンド)830、(背景紙サポート)1250 幅(m) (ロール紙最大)2.9まで 伸長(cm) 5.3、(スタンド)280
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。 ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけなので、一人でも簡単にセットアップできます。高さ調整も自由自在です。 スクリーンは全面ホワイトタイプなので投影場所を選びません。上下2面での投影も可能です。
用途ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけ。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。 仕様 ホワイトスクリーン、高さ調節可能 材質 スクリーン部:PVC 区分 本体 シリーズ モバイルスクリーン 設置方式 フロアスタンド
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。 材質 パイプ部:鋼材。生地部:PVC。キャップ部:PP 設置方式 掛図式
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は、クロマキーFX背景用のファブリックカバーです。 外寸3.9×2.8m、表面積11.2m2の大サイズで、広角や ローアングル撮影、動く被写体の撮影などに有効です。 また、何度も再利用できるため経済的です。 ユニークで革新的なクリップシステムを採用しており、素早く 簡単にフレームに固定することができます。 シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質 合成繊維 質量(kg) 2.5 クロマキーブルー 幅(m) 3.9 高さ(m) 格納:2.8
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

優れた吸収性。液体をすばやく吸収し、しっかりと保持するため、靴裏に付着した汚れを拡大させません。 転倒事故防止対策。シート表面には、滑りにくいよう不織布をジグザグのステッチで縫い込んでいます。耐摩耗性、耐久性にすぐれています。 汚染防止対策。裏面はコーティングされており、吸収した液体がしみ出ません。 防炎適合品。防炎効果により炎が燃え上がることを抑制し、初期消火や避難など、火災時の対応を行う貴重な時間的余裕をもたらします。 2週間から1ヶ月が交換の目安です。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。
使用方法 【設置方法】(1)設置する場所の水分や汚れを取り除き、乾燥した状態にしておきます。(2)ロール状から必要な分を取り出します。表面のステッチ柄を参考にカットすると便利です。(3)緑色のステッチ柄を上にしてシートを設置する場所に置きます。(4)辺をテープ固定してください。裏面に水が入り込むとシートが滑る危険性があります。(5)テープ固定する際、シートのタワミが発生しないよう、1ヶ所ごとにテープを貼ってタワミがないことを確認してください。(6)シートの回収日(1か月後)を決めてから設置してください。耐久性があるため、シートを放置してしまう傾向があります。シートの一部に設置日と回収日の記入をお願いします。(7)表面が劣化し、汚れがひどい場合は1ヶ月経過していなくても新しいシートに交換してください。(8)回収作業は、長辺のテープを剥がし、片側の短辺のテープを剥がしてから緑色の表面を内側にしてゆっくりと巻きあがていきます。最後に残りの短辺を剥がして完了です(3辺固定の場合)。(9)シートが吸収した液体は、シートの中に閉じ込めてあるだけです。シートを絞ると吸収した液体がでてしまいます。(10)巻き上げたシートは、回収する袋などに入れ、適切に廃棄してください。(11)シートを2枚並列にして設置する場合は、まずシート1枚の三辺をテープで固定してください。もう1枚のシートはシート同士、長辺部分をテープで貼り付けます。 材質 ポリプロピレン 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm) 790×10×3 裏面 粘着なし RoHS指令(10物質対応) 対応 吸収量(L) 約18.9
1箱(10m)
26,980 税込29,678
8日以内出荷

クロマキーFX背景 ブルーは、アルミフレーム3セット、 クロマキーFXカバー ブルー、ヒンジクリップ6個、テン ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成され る、ポータブルなクロマキー背景キットです。 セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。クロマキー カバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2の 構成となります。 大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の 撮影などに有効です。 また、何度も再利用できるため経済的です。 収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことができ、 重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べるポータブル なシステムです。 3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、 外側のフレームを折り込めば自立させることができます。 壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること ができます。 フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。 テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになりに くいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダクション の時間を短縮することができます。 セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行 することができます。 クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採 用しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。 シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質 合成繊維 質量(kg) 11 クロマキーブルー 幅(m) 4 高さ(m) 格納:2.9
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
セット内容 272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ 質量(kg) 4.2 幅(cm) 112~298 高さ(cm) 101~237
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

寸法(幅W×高さH)(mm) バナー:1800~2400×1100×2400 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1920~2520×440×1235~2525 仕様 要袋縫い加工 付属品 収納袋付き/W200×D110×H1060 材質 推奨バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45 質量(kg) 約6.7 高さ(mm) 1235~2525
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ハサミで自由にカットが可能です。明るいところで際立った発色をします。
質量(g) 140 長さL×幅W×厚さ(mm) 300×200×0.77
1枚
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質 (スクリーン部)フィルム系 設置方式 床置き式 アスペクト比 4:3
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン) マット系 設置方式 三脚式
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンテック背景布 L
撮影用背景布3×6m。丈夫なポリエステル製の生地。横方向の一辺に設置に便利な袋加工
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンテック背景布 S
撮影用背景布1.5×2m。丈夫なポリエステル製の生地。横方向の一辺に設置に便利な袋加工
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライモバイルスクリーン
デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。 脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。 スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。 軽量、コンパクトで持ち運びに便利です
サイズ 40型相当 タイプ モバイル用 仕様 アスペクト比/4:3 質量(kg) 2 画面表示寸法(mm) 845×610 材質(スクリーン) マット系 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 960×240×725 アズワン品番 64-0862-23 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×79×725
1個
18,980 税込20,878
当日出荷