クローゼット ドアノブのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
119件の「クローゼット ドアノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下駄箱取っ手」、「クローゼット プッシュつまみ」、「プッシュ式 ドア」などの商品も取り扱っております。
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 付属品 取付ねじM4 25 1本・35 1本 サテンゴールド 種類 つまみ
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体) 亜鉛合金 取付部 その他 付属品 十字穴付トラス小ねじM3×20 材質 (つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g) 76 種類 丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質 ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂 付属品 扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
材質 亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色) 付属品 +皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm) 19 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 24~42。24~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。 つまみ径(Φmm) 27.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
材質 亜鉛合金、ABS(チョコ色) 付属品 +皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm) 17 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 23~45 つまみ径(Φmm) 20.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品 十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ。十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)。十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) 質量(g) 68 適合扉厚(mm) 15~25
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 付属品 取付ねじM4 25 1本・35 1本 サテンニッケル 種類 つまみ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
材質 亜鉛合金、ABS(チョコ色) 適合扉厚(mm) 21~38 付属品 +皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ 高さ(mm) 12 種類 つまみ つまみ径(Φmm) 20.7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品 取付用ネジ エスコ品番 EA951CA-101 高さ(mm) 10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類 丸形 穴径(Φmm) (掘り込み)21 表面処理(本体) WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm) 18~41 つまみ径(Φmm) 22 台座径(Φmm) 30
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 質量(g) 72 種類 つまみ付プッシュ型 取付け方法 埋込タイプ 適合扉厚(mm) 15~25 保持力N(kgf) 98(10) 保持力(N) 98
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)真鍮つまみ KHE102型
付属品 十字穴付トラス小ねじM4×30 材質 黄銅 材質/仕上 黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 種類 つまみ 仕上 鏡面研磨、クリアー仕上
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)真鍮つまみ
材質 真鍮 寸法(mm) W25×D29 ゴールド 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 15~22
1個
769 税込846
当日出荷

1個
特価
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BEST(金物)381 つまみ
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 付属品 取付ねじM4 25 1本・35 1本 サテンゴールド 種類 つまみ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24.5×24.5×22
1個
599 税込659
当日出荷

ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品 +皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)。スペンサー(t=3 2ヶ) 材質 亜鉛合金、ABS(チョコ色) 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 20~38
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 付属品 取付ねじM4 25 1本・35 1本 種類 つまみ 寸法(幅W×奥行D)(mm) 31×29
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質 ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂 付属品 扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品 取付用ネジ エスコ品番 EA951CA-102 高さ(mm) 10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類 丸形 穴径(Φmm) (掘り込み)26 表面処理(本体) WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm) 20~43 つまみ径(Φmm) 26 台座径(Φmm) 35
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

付属品 十字穴付トラス小ねじM4×30 材質 黄銅 材質/仕上 黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 質量(g) 54 種類 つまみ 仕上 鏡面研磨、クリアー仕上 高さT(mm) 22.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷