- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- クローゼット ポールのおすすめ人気ランキング
クローゼット ポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新173件の「クローゼット ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ ハンガー diy」、「クローゼット ハンガー パイプ」、「枕棚」などの商品も取り扱っております。
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
セット内容
【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本。【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個。ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質
【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色
シェルホワイト
奥行(mm)
400
シリーズ
Cシリーズ
材質
亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品
取付ビス・キャップ
仕上
クロームメッキ
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質
パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
色(キャップ)
グレー
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
楕円型のパイプでジャケットやコート類を手軽に収納できます。
シューズインクローゼットに使用すれば、花粉やホコリを室内に持ち込まずにすむため、居住空間を清潔に保てます。
仕様
アルミ押出し
付属品
受部材×2、取付ビス、S字フック×3
厚さ(mm)
15
関連資料
設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
取付ネジ
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
色
白
高さ(mm)
100
奥行(mm)
65
パイプ径(Φmm)
34.0・29.6
キャップサイズ(mm)
65×100
ステンレス製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
形状
ソケット
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど
材質
外筒:SUS304/内筒:鋼管
仕上
鏡面(横目)
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
タイプ
貫通穴
付属品
取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上
クロームメッキ
ワードローブレールを棚板から吊るすブラケット、
用途クローゼット
取付
棚下にネジ止め
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質
パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
キャップサイズ(mm)
40×70
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質
パイプ/鉄製・塩ビ被覆仕上げ、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
木調
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
キャップサイズ(mm)
40×70
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4