クローゼット 留め具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「クローゼット 留め具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クローゼット ドア ストッパー」、「折戸ストッパー」、「クローゼット」などの商品も取り扱っております。
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質 POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品 十字穴付皿木ねじ2.7×16 トラスコ品番 254-0851 乳白色 材質(本体) ポリアセタール(POM) 質量(g) 3.5 種類 クリップ型 吸着力(N) 17 取付け方法 埋込タイプ 引張強度N(kgf) 22.5(2.3) 押込力N(kgf) 19.6(2.0) 材質(メス) ポリアセタール 材質(オス) ポリアミド 色(本体) ナチュラル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷

用途上部レールに後付できます。 材質 POM、鋼 適合レール AFD-1500、AFD-130
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。
用途収納/間仕切折戸用 材質/仕上 ジュラコン(R)/DG色
1個
309 税込340
当日出荷

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質 POM
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 材質 ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上 研磨仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 材質(本体) ポリアセタール(POM) 種類 ローラー型 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット 荷重 (参考)抜き:22N、差し:19N 質量(g) 3 材質(本体) ポリアミド(PA) 材質(受座) ポリアセタール(POM) タキゲンコード 20405
1個
109 税込120
当日出荷

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品 ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具 木ネジサイズ(径×長さ) 2.1Φ×12.8mm
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 本体セット(LCR01010A)×1、取付ネジセット×1 生地(キジ)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用 材質/仕上 鋼/クロメート
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音タイプの樹脂ローラー戸締まり。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に 寸法(mm) 37
1個
269 税込296
3日以内出荷

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質 亜鉛合金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 種類 ボール型 仕上 クロームめっき 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等 材質 PA、POM 質量(g) 3.3 部品名称 キーパー、キャッチ 表面処理 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
78 税込86
当日出荷

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの軸吊用上下ピボット受け。
用途収納折戸専用 材質/仕上 鋼/GBメッキ
1個
619 税込681
当日出荷


ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。 跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容 バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭) 材質 SUS304、POM 仕上 ホワイト
1個
549 税込604
当日出荷