クローバー 鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「クローバー 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「clover 鍵」、「プッシュ鍵」、「ガラス 扉 鍵」などの商品も取り扱っております。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

構成部品 シリンダー本体、裏止めネジ、化粧キャップ、前面扉ガラス用プレート、後面扉ガラス用プレート、キー×2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 亜鉛ダイカスト 仕様 開錠時のキー:抜ける 付属品 キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本) ストローク(mm) 9 表面処理 Cr 回転角度(°) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201
付属品 キー(2本)、ビス本体用(3本) 材質 亜鉛ダイカスト タイプ 同鍵P201番 取付高(mm) (ハカマ)5、6、7 仕上 クローム シリンダー径(Φmm) 18.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品 M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
15日以内出荷

付属品 キー(2本)、ビス本体用(3本) 材質 亜鉛ダイカスト タイプ 鍵違12種 取付高(mm) (ハカマ)5、6、7 仕上 クローム シリンダー径(Φmm) 18.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様 同一鍵 その他 背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 57 仕上 クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法 施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

木製デスクの引き出し用に。
用途防犯用に最適。 材質 亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm) 14~21
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

スリーナイン島野3550P錠 ハカマ Cr 鍵違
付属品 キー(2本)、ビス本体用(3本) 適合 【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ。【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール 材質 亜鉛ダイカスト タイプ 鍵違10種 取付高(mm) (ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ 仕上 クローム
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スライドロック 鍵違い
ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途ガラス扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵違い数は約100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
819 税込901
当日出荷

ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm) (施錠)12 穴径(Φmm) (シリンダー貫通)18.2 シリンダー 3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm) 21~33 キー 3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 仕様 開錠時のキー:抜ける 付属品 キー2本、受座、リング ストローク(mm) 13 表面処理 Cr 回転角度(°) 45 取付扉厚(mm) 31
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

材質 亜鉛ダイカスト 付属品 キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5) ストローク(mm) 14.2 表面処理 Cr 適合寸法(mm) (ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ 回転角度(°) 45
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)