クーラーボックス ガス式のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
89件の「クーラーボックス ガス式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫 ガス」、「ガス 冷凍庫」、「充電式 クーラーボックス」などの商品も取り扱っております。
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。 セット内容 本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 8.5 ブラック 長さ(m) AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5 電源(V) AC100 50/60Hz DC12/24 消費電力(W) 65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約600×320×340
1台(22L)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品 ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg) 16.1(BL4050F×2本装着時) 電源 [リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力 [冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式 温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L) 20 冷却方式 コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V) 36V(40Vmax)、18 感電保護クラス Class III 断熱材 発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料 メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級 IPX4 電源側端子仕様 [出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DOMETIC(ドメティック)ポータブル冷蔵庫(3way)
どこでも使えるポータブル3way冷蔵庫「COMBICOOL」。 AC100VでもDC12Vでも、そしてカセットガスでも使用できます。 カセットガス250g1本で、約24時間稼働。無振動・超静音で寝室などでも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×443×440 定格内容積(L) 31 質量(kg) 14 電源 AC100V/DC12V/カセットガス 定格消費電力(W) 75 冷却方式 アブソープションシステム 使用環境温度(℃) 16~32 冷却能力(℃) 周囲環境温度から最大マイナス25差まで ガス消費量(g/h) 10.5
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番 6-492-02 仕様 ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き 質量(g) 450(ガスボンベを含まず) 電源 単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm) 245×108×84
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。 車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (外形)442×284×398、(内形)348×190×213 内容積(L) 14(250ml缶×30本収納) 付属品 電源コード(長さ3m)、ショルダーバンド トラスコ品番 836-8012 材質 (外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム 質量(kg) 11.5 定格電流(A) 冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W) 冷却方式 スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式 使用電源(V) DC12 断熱材 ポリウレタンフォーム
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
ブラック 消費電力(W) 【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式 コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz) AC100 温度設定範囲(℃) -20~20
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温 仕様 【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個 適合 【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 質量(kg) 14.2※蓄電池除く 使用温度範囲(℃) 0~40 出力 【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W) 冷却方式 コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮 設定温度(℃) -18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60 バッテリー電圧(V) 14.4/18 入力電源 リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm) 340×553×450(機体) 庫内容量(L) 仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度設定範囲(℃) -40~+10(1℃単位) 容量(L) 25 冷媒 ヘリウムガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 695×350×460 庫内寸法(mm) 335×225×340 電源(V) DC12 消費電力(W) 48 材質 (本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン 付属品 3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター アズワン品番 1-8757-04 質量(kg) 約16
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品 トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg) 約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約235×305×300 電源コード(m) AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度 標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L) 5.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 付属品のハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
付属品 AC100V用電源コード 材質 本体・フタ:スチール 幅(mm) 648 奥行(mm) 364
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 別売りのハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
幅(mm) 648 容量(L) 40 付属品 AC100V用電源コード トラスコ品番 124-5394 材質 本体・フタ:スチール 質量(kg) 24 高さ(mm) 508 奥行(mm) 364 収納の目安 500MLペットボトル・32本、1.5Lペットボトル・10本
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷

フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。1.5Lもしくは2Lペットボトルボトル(縦置き)10本。もしくは500mlペットボトル(縦・横置き)35本収納。もしくは350ml缶(縦・横置き)51本
仕様 【体積(フタ含む)】35L 材質 本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール サイズ 35 質量(g) 2800 容量(L) 33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×290×370 保冷効力(℃) 11以下(JIS)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 7.5 容量(L) 約25 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W) (AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m) (AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式 ペルチェ式 温度調節範囲(℃) 5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約345×430×485 運転音(dB) 保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm) 約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家でも車でも、楽しく使えるポータブル冷凍冷蔵庫。350ml缶が19本収納できます。 1℃単位で温度設定ができるので、冷蔵庫あるいは冷凍庫として使用できます。ドメティック社製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 587×344×261 定格内容積(L) 14.5 質量(kg) 9.5 電源 AC100V/DC12V 定格消費電力(W) 40 冷却方式 コンプレッサー 使用環境温度(℃) 16~32 設定可能温度(℃) プラス12~マイナス20
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間
付属品 ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ 質量(kg) 20 能力 -18℃~60℃に設定可能 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 676×345×471 方式 温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L) 29 冷却方式 コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式 感電保護クラス ClassIII 断熱材 ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料 (5.7MB) 防水保護等級 IPX4 電源側端子仕様 USB
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品 棚板×1、AC電源コード×1 質量(kg) 約8.0(製品のみ) ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約350×400×465 電源コード(m) AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 5~15℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 55℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L) 20
1個
33,980 税込37,378
欠品中

アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫 仕様 気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE 質量(kg) 8.4 ブラック 間口(mm) 598 電源 (ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A 定格消費電力(W) 60 電源コード(m) (AC)約2.15、(DC)約2.5 冷媒の種類 R134a 温度調節範囲(℃) -18~20まで(1℃単位で設定可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 59.8×32×26 冷媒封入量(g) 24
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など) 適合 G-130 仕様 ガス充填式 トラスコ品番 353-9121 質量(g) 348 電源 単3乾電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×143×68 火口径(mm) 15 熱量(kcal/h) 670
1台
16,980 税込18,678
当日出荷