クーラーマスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「クーラーマスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラフィックボード」、「ノートパソコン 放熱」、「pcケース ネジ」などの商品も取り扱っております。
【Sugoシリーズ】定番Mini-ITXキューブケースに電源なしモデルが登場
ブラック 材質 スチール(フロント:ABS樹脂) ケース形状 キューブ 質量(kg) 2.3 電源 別売。(SFX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】254×129 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 222×276×176 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード Mini-ITX 拡張スロット数 2 冷却システム 前面:1×120mm吸気ファン1200rpm。背面:-。底面:-。内部:-。サイド:大型開口部。トップ:開口部 ドライブベイ 外部:12.7mmスリム光学。ドライブ×1。内部:3.5”×1。2.5”×1
1台
7,798 税込8,578
7日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状! 脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス! バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用) 質量(g) マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 対応OS OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19 インターフェース USB Type-A 使用の目安 (アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年) 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz) 2.4
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品 電源ケーブル 材質 ABS、アルミ シルバー 質量(g) 約785(ケーブルを除く) 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 対応機種 USBインタフェースを搭載するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約390×290×33 (ケーブルを除く) 機能 (風力切替)2段階 消費電流(mA) 420 回転数 (ファン)800±200RPM 保証期間 6カ月 騒音レベル(dB(A)) 約30 ファン 1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm) 最大風量(CFM) 約70
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品 電源ケーブル 材質 ABS ブラック 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 対応機種 USBインタフェースを搭載するパソコン 機能 (風力切替)無段階 消費電流(mA) 420 回転数 (ファン)800±200RPM 保証期間 6カ月 騒音レベル(dB(A)) 約30 ファン 1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm) 最大風量(CFM) 約70
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(ミニタワー)
【Precisionシリーズ】強化ガラスを採用したミドルエンドMicroケース
ブラック 材質 スチール製ボディー、強化ガラスパネル ケース形状 ミニタワー 質量(kg) 3.52 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】314×151 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 192×351×381 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:type-Ax2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード MicroATX 拡張スロット数 4 対応ラジエター 前面:120mm×1/240mm×1。背面:120mm×1。トップ:-。底面:- 冷却システム 前面:120/140mmファンスロット×2。背面:120mmファン×1。底面:-。内部:-。サイド:-。トップ:120/140mmファンスロット×2 ドライブベイ 外部:--。内部:3.5"×1(2.5"と互換)。2.5"×3
1台
7,798 税込8,578
15日以内出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状 角形 質量(g) 90 種類 DCファン 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm) 60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

静音冷却でPCでの作業を快適にサポート LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質 鉄、ABS樹脂 寸法(mm) (ファン)140×140×20 LED 青色LED※OFFにすることはできません 端子 USB Aポート×2(USB2.0) セット内容 本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書 ケーブル長(mm) 約600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(タワー)
【Precisionシリーズ】シンプルかつ強化しやすいタワーケース
ブラック 材質 スチール(フロント:ABS樹脂) ケース形状 タワー 質量(kg) 3.36 電源 別売。(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】347×124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×400×426 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード ATX 拡張スロット数 7 対応ラジエター 前面:120mm×1。背面:120mm×1。トップ:-。底面:- 冷却システム 前面:2×120mmファンスロット。(付属120mmファン×1)。背面:1×120mmファンスロット。底面:1×120mmファンスロット。内部:-。サイド:2×120mmファンスロット。(SST-PS13Bのみ)。トップ:- ドライブベイ 外部:5.25”×2,3.5”×1。内部:3.5"×1。2.5"または3.5"HDD×2
1台
7,198 税込7,918
9日以内出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様 フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS サイズ 2.5inch 使用温度範囲(℃) 0~70 シリーズ WD Blue 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 100.2×69.85×7 商品番号 WDS200T3B0A(JAN 718037884660) インターフェース SATA III 6Gb/s 保証期間 5年間の製品保証 質量(g/m2) 34.6 衝撃 FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 耐久性 500TBW 保管温度範囲(℃) ‐55~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(TB) 2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

グリーンハウスノートPCクーラー
ノートパソコンを底部から冷却し、内部の温度上昇を緩和するノートPCクーラー。 放熱性の高い金属プレートを採用。 120mmの大型ファンにより静音性と冷却性能を両立します。 23.8dBAの静音性能。 USBポートを占有しない、USBポート搭載。 USB給電により簡単使用。2つのフットスタンド付。 ストッパーにより、角度をつけてもノートパソコンが滑り落ちない。
付属品 USBポート(メス)用キャップ、保証書 質量(g) 約619 回転数(min-1[r.p.m]) ファン:1300±10% 定格電圧(V) 5(USBポートより供給) 耐荷重(kg) 約11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×260×32(スタンド収納時) 消費電流(mA) 150 インターフェース USB 2.0 A Type ポート×1 ※USBハブとして使用 保証期間 6ヶ月間 騒音レベル(dB(A)) 最小23.8 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×18×120 アズワン品番 65-0462-90 動作湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 最大風量(CFM) 36.8 動作温度範囲(℃) -10~70
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット。・コンパクトなSFXフォームファクター。・ATX 3.1対応。・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属。・80PLUS GOLD認証取得。・SFX-to-ATX変換ブラケット付属。・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載。・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整。・高品質日本製コンデンサ採用。・フルモジュラーケーブル。・10年保証。・製品寸法:100×125×63.5mm
仕様 証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms 付属品 Cable bag x1。Power cord x1。Zip ties x7。Velcro x3。Screw bag x1。ATX-ITX adapter bracket x1。Manual -User Guide x1。Cable Recommended Installation Guide x1 寸法(mm) 100×125×63.5 周波数(Hz) 入力:50-60 規格 電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42 出力 合計最大:850W ベアリング ファン:FDB 対応 ERP 2014 LOT 3:対応 変換効率(%) 90% @ TypicalLoad 動作温度 0~50℃ 保証期間 10年 保護回路 OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection コネクタ ATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)。EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)。EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)。SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)。Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)。PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)。12V-2×6×1 = 1x (400mm) サイズ(mm) ファン:92 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 100-240V MTBF(時間) >100,000 hours
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ATX 3.1対応電源ユニット。・80PLUS GOLD認証取得。・耐久性の高い90度12+4ピン(12V-2x6)PCIe 5.1コネクターケーブル付属。・ゼロRPMモードを搭載し、PCが一定温度に達したときにのみファンが作動するため、静音性が向上。・独立設計の熱制御により冷却性能が向上。・大型で高品質な日本製コンデンサがリップルノイズの低減と信頼性の向上を実現。・フルモジュラーデザイン。・10年保証
仕様 ●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000 Hours●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.) 寸法(mm) 160 x 150 x 86 サイズ ファン:120mm 電源 ATX 12V Ver. 3.1 最大出力(W) 合計:750 ベアリング ファン:H コネクタ形状 ATX 24 Pin:1。EPS 4+4 Pin:1。EPS 8 Pin:1。SATA & Peripheral 4 Pin:6 (SATA) / 2 (Peripheral)。PCI-e 6+2 Pin:4。12V-2x6:1 入力電圧(V) 100-240 速度 ファン:2500 RPM 保護回路 OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection 入力周波数(Hz) 50-60 入力電流(A) 10-5 動作温度(℃) 0-40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品 電源ケーブル 材質 ABS ブラック 質量(g) 約283(ケーブルを除く) 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 対応機種 USBインタフェースを搭載するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約297×110×36(ケーブルを除く) 機能 (風力切替)無段階 消費電流(mA) 250 回転数 (ファン)3000±300RPM 保証期間 6カ月 騒音レベル(dB(A)) 約28 ファン 2個(約幅60×奥行き60×高さ10mm) 最大風量(CFM) 約24
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善。・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。・取り付けはネジ4本だけで完了。・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現。・自社製のループダイナミックベアリングを採用。・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能。・5年保証。・カラー:ホワイト
ホワイト 定格電圧 ファン:12 VDC ベアリング ファン:Loop Dynamic Bearing 定格電流(A) ファン:0.6 コネクタ形状 ファン:4-Pin (PWM) 消費電力 ファン:6W 速度 ファン:690~2500 ± 10% RPM 寿命 ファン:>160,000 Hours RoHS指令(10物質対応) 対応 安全電流(A) ファン:0.8 プロファイル ファン:Addressable Gen 2 RGB
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・コンパクトサイズ空冷CPUクーラー「Hyper 411 NANO」。・ARGBファン搭載モデル。・ダイレクトコンタクトテクノロジーによる高効率かつ迅速な熱伝導。・厳格なエアフローテストを経て開発された高効率な冷却パフォーマンス。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプなどオールブラックの洗練されたデザイン。・付属のクリップを使用して、簡単にファンを取り付けることが可能。・ミニARGBコントローラー付属。・Intel LGA1851、AMD AM5対応。・製品寸法:102×85×136mm
仕様 ●ヒートパイプ:4本のヒートパイプ。ダイレクトコンタクト●対応ソケット:Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156。AMD:AM5 / AM4 材質 ヒートシンク:アルミニウム 寸法(mm) 102×85×136 寸法 ファン:92 x 92 x 25.4 mm 消費電力(W) ファン:1.68 定格電圧(V) ファン:12VDC ベアリング ファン:ループダイナミックベアリング 定格電流(A) ファン:0.14(定格)/0.18(安全) コネクタ形状 ファン:4-pin PWM 最大静圧(mmH2O) ファン:3.5 騒音値(dB) ファン:30 A 風量 ファン:43.59 CFM 回転数 ファン:650 ~ 2500 RPM (PWM) ± 10% LED ARGB RoHS指令(10物質対応) 対応 数量(個) ファン:1
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷