クーリストのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
41件の「クーリスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力冷却スプレー」、「氷スプレー」、「メントールスプレー」などの商品も取り扱っております。
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。 マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。 消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。 冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。 香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り 無香料
1個(330mL)
779 税込857
当日出荷

汗をかくほど暑い時、熱い体を瞬時に冷やして涼しく快適に過ごせます。服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。(冷感は個人によって感じ方が異なります。)服についた汗のニオイを消臭します。(スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。)無香料1秒の噴射で約20回使用できます。持ち運びに便利なミニサイズです。
サイズ ミニ 種類 冷却スプレー 香り 無香料
1個(93mL)
549 税込604
当日出荷

菌・ウイルス・暑さをシャットアウトします。抗菌効果24時間持続だけではなく「吸熱・放熱成分」によりマスクに熱がこもらず快適さが長時間持続します。
用途マスク表面・裏面に使用 成分 水、吸熱・放熱剤、アルコール、メントール、除菌・抗菌剤、添着剤、安定剤 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品 Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g) 約190 電源 5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm) 外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間 ご購入日から半年間 風量調整 モード 強モード/弱モード 入出力 5V/2.2A プレート温度(℃) 外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間) 強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。 種類 スプレー
1本(230g)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。ミントの香り。
種類 冷却スプレー
1個(330mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。 マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。 消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。 冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。 香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
アズワン品番 65-0376-74
1個(330mL)
779 税込857
当日出荷

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質 TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分 ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間 冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。 22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。 冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。 また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO 直径(Φmm) 30(喉元) タイプ 気化熱効果タイプ 使用時間 約3~4時間 首元径(mm) 40
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容 本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書 外形寸法(mm) 約216×173×58 本体質量(g) 約400 使用時間 扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間 充電時間 約4時間 内蔵電池 リチウムイオン電池4000mAh USB 充電:DC5V / 2A
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

グリーンクロスGCネッククーラー28
本製品は28℃以下で自然凍結致します。 中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。 結露せず快適にご使用頂けます。 適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。 中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。 冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。 本製品は繰り返し使用できます。 電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに 太さ(mm) 直径20 融点(℃) 28
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として 材質 表素材:TPU、中材:PCM サイズ フリー 質量(g) 約360 タイプ 保冷剤入 種類 ネッククーラー 内径(Φmm) 約130 外径(Φmm) 約195 適合サイズ 首周り41cmまで 融点(℃) 約22 固着時間(分) 冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40 使用時間(時間) 約3~4時間
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤 種類 スプレー 使用方法 タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)。凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

1個(330mL)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急な捻挫や打撲の処置に。 ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。 増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。 LPガス使用
アズワン品番 8-3639-01
1個(480mL)
649 税込714
当日出荷

いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり! 肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり! プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で 種類 冷却スプレー
1本ほか
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。 仕様 地球温暖化係数/3。オゾン破壊係数/0。蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01。可燃性 成分 LPG トラスコ品番 327-5272 引火点(℃) -81.0 臭気 弱いエーテル臭 発火点(℃) +405 アズワン品番 1-9261-01 冷却能力(℃) -40 危険物の類別 非危険物
1本(480mL)
999 税込1,099
当日出荷

1個(330mL)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通勤・通学前に使用すると満員電車や移動中涼しく快適に過ごせる。衣類にスプレーするだけで冷感成分(l―メントール)が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感を与える。汗をかくとひんやり感が続く。衣類についた汗のにおいを消臭。保存に便利なキャップ付き
タイプ 詰め替えパウチ
1個(250mL)
548 税込603
当日出荷

汗をかくほど暑い時、熱い体を瞬時に冷やして涼しく快適に過ごせます。服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。(冷感は個人によって感じ方が異なります。)服についた汗のニオイを消臭します。(スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。)せっけんの香り1秒の噴射で約90回使用できます。
種類 冷却スプレー 香り せっけん
1個(330mL)
749 税込824
当日出荷