- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ
- クーリングタワー用ポンプのおすすめ人気ランキング
クーリングタワー用ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「クーリングタワー用ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荏原 クーリングタワー」、「循環用ポンプ」、「クーリングタワー用」などの商品も取り扱っております。
材質
ケーシング:FC200。羽根車:CAC406。主軸:SUS304
質量(kg)
27
極数
2
形式
全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)
406
寸法H(mm)
132
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min-1)
3000
構造
羽根車:クローズド。軸封:メカニカルシール。軸受:密封玉軸受(電動機内)
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
140
寸法P(mm)
22
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
周波数変動範囲(Hz)
-5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.78[7.9]
取扱液
清水。清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)
0~80
電圧変動
±10%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法MW(mm)
162
寸法PW(mm)
117
寸法BM(mm)
130
寸法BN1(mm)
60
寸法BN2(mm)
60
寸法BY1(mm)
230
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FA(mm)
20
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用
構造
インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受
液性
清水(pH5.8~8.6)
塗装色
グレー
材質(ケーシング)
FC
材質(主軸)
SUS304(接液部)
材質(インペラ)
SCS13
液温(℃)
0~90(最高100)(凍結なきこと)
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水
各種機械セット用
一般給水
フランジ
特殊フランジ
B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。
十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。
電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。
軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。
2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。
コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。
ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など
取扱液
清水
電動機形式
全閉屋外形
液温範囲(℃)
0~100
材質(ケーシング)
FC200、FC250
材質(羽根車)
CAC406
耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。
「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給
極数
4極
電動機
全閉外扇屋外形
構造(軸封)
グランドパッキン
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
設置場所を選びません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内、屋外の設置場所を問いません。(単相全機種及び三相0.15kW機種を除く)。液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広く、幅広い用途で使用できます。メンテナンスが容易。吸込・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるラインタイプ。配管施工が容易。吸込・吐出し配管はインライン。配管施工が楽になります。
材質
ケーシング:FC200。羽根車:CAC406。主軸:SUS304
質量(kg)
35
極数
2
形式
全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)
451
寸法H(mm)
132
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min-1)
3000
構造
羽根車:クローズド。軸封:メカニカルシール。軸受:密封玉軸受(電動機内)
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
140
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
周波数変動範囲(Hz)
-5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.76[7.7]
取扱液
清水。清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)
0~80
電圧変動
±10%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法MW(mm)
159
寸法PW(mm)
122
寸法BM(mm)
130
寸法BN1(mm)
60
寸法BN2(mm)
60
寸法BY1(mm)
230
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FA(mm)
20
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
極数
2
寸法H(mm)
132
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min-1)
3000
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
140
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
液温範囲(℃)
0~80
寸法PW(mm)
165
寸法BM(mm)
130
寸法BN1(mm)
60
寸法BN2(mm)
60
寸法BY1(mm)
230
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FA(mm)
20
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。
軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。
吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。
コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。
ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用
取扱液
清水
電動機形式
全閉屋外形
液温範囲(℃)
0~100
極数
2
寸法H(mm)
132
同期速度(min-1)
3000
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
140
寸法P(mm)
22
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
寸法PW(mm)
115
寸法BM(mm)
130
寸法BN1(mm)
60
寸法BN2(mm)
60
寸法BY1(mm)
230
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FA(mm)
20
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途クーリングタワー循環用。循環用。
極数
2極
形式
全閉外扇屋外形
保護装置
プロテクタ(内蔵)
取扱液
工業用水、農業用水
構造(羽根車)
クローズ
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
FC180
構造(軸受)
密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)
0.1
配管接続方式
特殊フランジ
極数
2
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min-1)
3000
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
160
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
液温範囲(℃)
0~80
寸法PW(mm)
115
寸法BY1(mm)
290
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
極数
2
形式
全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)
451
寸法H(mm)
152
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min-1)
3000
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
160
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
液温範囲(℃)
0~80
寸法MW(mm)
159
寸法PW(mm)
115
寸法BM(mm)
130
寸法BN1(mm)
60
寸法BN2(mm)
60
寸法BY1(mm)
290
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FA(mm)
20
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10