クーロンメーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「クーロンメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイナスイオン 測定」、「放電検知器」、「チャージプレート」などの商品も取り扱っております。
測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。 帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。 実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。 導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
1個ほか
14,900 税込16,390
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カスガ(KASUGA)クーロンメーター
測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
寸法(mm) 本体/70×121×22、プローブ/Φ15×167 質量(g) 約230(プローブ含む) 電源 単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度 ±5%+2カウント以内 測定モード 連続測定/ピークホールド測定切替可能
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示 小物体の帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定を行います。電気量の測定の応用として、静電誘導に関する実験を行うことができます。また、小容量(0.01μF以下)のコンデンサーについては、蓄えられている電荷を測ることができるので、電気容量の測定、コンデンサーの容量、電荷、電圧の関係の確認、コンデンサーの直列、並列等の応用実験ができます。
付属品 集電板1個、アクリル板1枚、塩ビ板1枚 寸法(mm) 95×67×85(集電板含む) 容量 内部容量:1μF 質量(g) 275(乾電池、集電板含む) 電源 006P積層乾電池1個(別売) 表示 ±1999nC(読取限度1nC)
1個
42,000 税込46,200
4日以内出荷

測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
本体寸法(mm) 70×121×22 測定精度(%) ±5(+2カウント以内) 測定モード 連続測定/ピークホールド測定切替可能 電源 単3アルカリ乾電池×2本 プローブ径(Φmm) 15 プローブ長(mm) 167
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他 (補充部品)B10-1207-10クーロンメーターCM-2(本体のみ)(注文コード:50433505)、B10-1207-11集電缶(注文コード:50433514)、B10-1207-12柄付き帯電球1個(注文コード:50433523) 付属品 集電板、集電缶、柄付き帯電球(カーボン製帯電塗料塗布)2個 種別 CM-2 寸法(mm) 135×90×58 測定範囲 ±1999nC 容量 10μF 電源 006P型積層電池1個(別売)
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

物体に帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定ができます。 付属の集電板、集電缶、柄付き帯電球の組み合わせで様々な形状の物の帯電量を測定することができます。
種別 CM-2 (本体のみ) 寸法(mm) 135×90×58 測定範囲 ±1999nC 容量 10μF 電源 006P型積層電池1個(別売)
1個
14,000 税込15,400
5日以内出荷

非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。 付属品 単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ トラスコ品番 481-0741 質量(g) 196(電池含む) 外形寸法(mm) 141.3×71.0×19.4 電源 単3形電池×4 表示範囲 0~±19.9kV
1個
37,980 税込41,778
当日出荷


電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
当日出荷

ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。 明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm) 30(被測定物と検出部間) 測定電位範囲 通常モード/10V~19.99kV。I.Bモード/1V~1999V 仕様 表示データ更新頻度/0.5秒に一回。バッテリーチェック/表示部に残量表示 付属品 専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ 質量(g) 230(電池を含む) 電源(V) DC9(アルカリ角型乾電池) 角度(°) (ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド) 表示部 バックライト内蔵LCD表示 モード切替 MODEボタンにて切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×22×138 測定距離調整 赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm) 検出方法 (信号)振動式チョッパ方式 極性表示 +極性、-極性表示 動作温度(℃) 0~40
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

SanRex(三社電機製作所)積算電流計
(1)見やすいデジタル表示式 (2)タッチパネル方式でLED表示 (3)1台4役の多機能化 (4)記憶機能 (5)オプション機能の充実
用途三社電機(Sanrex) 積算電流計 仕様 分流器検出入力:DC0~50mV/DC0~60mV、電圧検出入力:DC0~50V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×48×157 精度(%) 電流表示:±0.5F.S. 電源電圧(V) AC90~264/10VA(50/60Hz) 単位 積算電流:AS/AM/AH 表示桁数 電圧/電流表示:4digit 電流範囲 0.010A~9999kA
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷

イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。 測定範囲 帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 123×70×25.3 質量(g) 本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30 付属品 イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本 トラスコ品番 452-2338 使用温度(℃) 0~50 電源電圧(V) DC9(006P 乾電池1本) 測定距離(mm) 25±0.5 測定精度(%) ±10(指示値) 応答速度 1秒以内 使用湿度(%RH) 80以下
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm) 25±0.5 測定範囲 AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ) 付属品 専用アース棒、専用ソフトケース トラスコ品番 485-6333 質量(g) 140(電池含む) 電源 9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間 表示 ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示 材質(ケース) 導電性ABS樹脂 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25 機能 ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ 使用環境 10℃~40℃、0~60%R.H. 測定精度(%) ±10 応答速度 1秒以内 LED アナログ表示 AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V) アズワン品番 6-7990-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 5回/秒
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃) 0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

アズピュア(アズワン)【レンタル】静電気測定器
距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。
寸法(mm) 78×27×130 質量(g) 180(本体) 測定範囲 帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V 測定距離 被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示 測定精度 ±10% 電源 006P(9V)型乾電池(付属) 付属品 イオンバランス測定用SUS板
1個
356 税込392
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
測定距離(mm) (基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50 測定範囲 Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV 寸法(mm) 121×70×22 質量(g) 約170(乾電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上) 検出方式 振動型表面電位センサ 測定精度 ±10%以内 アナログ出力 0~±500mV(Highレンジのみ) 測定モード 連続測定またはピークホールド 使用環境温度(℃) 0~40 検出方法 (測定距離)自動、超音波自動測定方式 記憶データ数 最大20点 使用環境湿度(%) 65RH以下(結露なきこと)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。データロガー等を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。
アナログ出力 0~±1000mV 測定精度(%) ±5 測定モード 連続測定またはピークホールド 電源 単3アルカリ乾電池2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×121×22 プローブ径(Φmm) 40 プローブ長(mm) 125
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ESD(静電気放電)トラブル解決のための測定器がそろっております!!
付属品 【大気イオンモニタ】KSD-AC2/ACアダプタ(AC100~240V)・KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm) セット内容 クーロンメータ(NK-1001)、プローブ(NK-1001P)、導電性プローブチップ、デジタル低電位測定器(KSD-3000)、プローブ(KSS-3000)、人体電位測定器(KSD-4000)、プローブ(KSS-4000)、ミニパック電源(ZHO-200PN)、プローブ(HP-1)、大気イオンモニタ(NK-7001)、プローブ(NK-7001P)、直流送風式除電器(KD-730B)、アース線×5、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ(NK-1001/7001用)、ACアダプタ(KSD-3000/4000用)、ACアダプタセット(KD-730B用)、取扱説明書(NK-1001)、取扱説明書(KSD-3000)、取扱説明書(KSD-4000)、取扱説明書(ZHO-200PN)、取扱説明書(NK-7001)、取扱説明書(KD-730B)、収納ケース、単4電池×2本(NK-1001用)、単3電池×2本(KSD-3000用)、単3電池×2本(KSD-4000用)、単4電池×2本(ZHO-200PN用)、単3電池×4本(NK-7001用) 寸法(mm) 【大気イオンモニタ】プローブ:140×20×25/帯電板:20×38(ステンレス製) 測定範囲 【クーロンメータ】±0.01~±99.99nC、【デジタル低電位測定器】Highレンジ ±1~±5000V/Lowレンジ ±0.1~±500V、【人体電位測定器】±0.1~±999.9V、【大気イオンモニタ】(1)1000V→100Vの時間/(2)200V→20Vの時間 質量(g) 【クーロンメータ】約230(プローブ・乾電池含む)、【デジタル低電位測定器】約230(プローブ・乾電池含む)、【人体電位測定器】約270(プローブ・乾電池含む)、【大気イオンモニタ】約600(プローブ・乾電池含む)、【電荷量測定用直流電源】本体部140/プローブ部20、【イオナイザ本体】900、【専用ACアダプタ】約270 電源 【クーロンメータ】単4アルカリ乾電池2本、【デジタル低電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【人体電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【大気イオンモニタ】単3アルカリ乾電池4本/AC100~240V(AC電源用アダプタ使用)、【電荷量測定用直流電源】単4アルカリ乾電池2本 検出方式 【クーロンメータ】コンデンサ充電方式、【デジタル低電位測定器】振動型表面電位センサ、【人体電位測定器】振動型表面電位センサ、【大気イオンモニタ】振動型表面電位センサ 本体寸法(mm) 【クーロンメータ】117×70×24、【デジタル低電位測定器】121×70×22、【人体電位測定器】121×70×22、【大気イオンモニタ】197×100×47、【電荷量測定用直流電源】117×70×24 測定精度 【クーロンメータ】±5%+2カウント以内、【デジタル低電位測定器】±10%以内、【人体電位測定器】±5%以内、【大気イオンモニタ】±5%+5カウント以内 アナログ出力 【クーロンメータ】0~±999.9mV、【デジタル低電位測定器】0~±500mV(Highレンジのみ)、【人体電位測定器】0~±999.9mV、【大気イオンモニタ】0~±1000.0mV 風量(m3/min) 【イオナイザ本体】2.24※HIGH 風速(m/s) 【イオナイザ本体】1.7※HIGH 連続使用時間(時間) 【クーロンメータ】約4以上、【デジタル低電位測定器】約10以上、【人体電位測定器】約10以上、【大気イオンモニタ】約15以上 消費電流(mA) 【イオナイザ本体】380 寸法(Φ×mm) 【クーロンメータ/プローブ】15×167、【デジタル低電位測定器/プローブ】18×117、【人体電位測定器/プローブ】25×125、【電荷量測定用直流電源/プローブ】12×140 表示範囲 【大気イオンモニタ】±0.1~±1999.9V/0.01~99.99sec 測定距離(mm) 【デジタル低電位測定器】10 使用環境 0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)、【イオナイザ本体】0~40℃/80%RH以下(結露なきこと) データメモリ(点) 【デジタル低電位測定器】最大20 測定モード 【クーロンメータ】連続測定またはピークホールド、【デジタル低電位測定器】連続測定またはピークホールド、【人体電位測定器】連続測定またはピークホールド イオンバランス 【イオナイザ本体】±10V以内(工場出荷時)・微調整可能※測定距離300mm ACアダプタ(定格出力) DC12V ACアダプタ(定格入力) AC100~240V(50/60Hz) ファンスピード 【イオナイザ本体】HIGH/LOW※2段階切替可能 イオン生成方式 【KD-730B】直流コロナ放電式 端子台 【イオナイザ本体】DC12V入力、DC12V出力、警報出力、アース 入力電源 【イオナイザ本体】DC12V(アダプタまたは端子台) 警報出力 【イオナイザ本体】クリーニング警報、高圧停止、前面パネルLED表示 放電電極針 【イオナイザ本体】タングステン 出力電圧可変範囲(V) 【電荷量測定用直流電源】±0.6~±1.1k オゾン発生量(ppm) 【イオナイザ本体】0.02以下 静電容量(μF) 【クーロンメータ/コンデンサ】0.1 サービス分類 レンタル
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)