- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- グライダー機のおすすめ人気ランキング
グライダー機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「グライダー機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 静音」、「紙飛行機」、「モーターグライダー」などの商品も取り扱っております。
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品
研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質
樹脂
消費電力(W)
700
電源
単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径
M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)
15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。
本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品
サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
トラスコ品番
858-6266
電圧(V)
100
消費電力(W)
650
スイッチ
スライドスイッチ
最大出力(W)
650
砥石寸法(mm)
100×6×15
胴径(Φmm)
62
スピンドル径
M10
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品
研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ
強力タイプ
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)
57
電動機
直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号
461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ
疲れにくい細身ボディ
作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし
付属品
100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル
電圧(V)
100
消費電力(W)
640
最大出力(W)
850
砥石寸法(mm)厚さ
4
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
57
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
用途金属の切断・研削・研磨作業。
セット内容
ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ
材質
樹脂
消費電力(W)
1050
電源
AC100V50/60Hz
スピンドル径
M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)
15(直径)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様
二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番
422-7506
全長(mm)
262
タイプ
高速型
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。
付属品
研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ
材質
ABS・スチール
寸法(mm)
30×120×110
質量(kg)
1.7
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
6.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
600
回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源コード(m)
2
絶縁種別
回二重絶縁
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
定格時間
20分
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品
オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
500
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15(20)
胴径(Φmm)
58
定格時間(分)
30
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様
二重絶縁
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
680
最大出力(W)
880
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
モーター
単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
すべりにくく、しっかり保持できるグリップを採用しています。細くて持ちやすいスリムボディを実現しています。11000min-1(回転/分)高速回転での使用が可能です。
用途金属・コンクリート切断、サビ塗装等の剥離、溶接時バリ取りに
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)
720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
461
作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。
市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。
サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。
寸法(mm)
265×116×102
質量(g)
1800
電流(A)
6.3
電源(V)
100
消費電力(W)
600
回転数(min-1[r.p.m])
500~11000
コード長さ(m)
2.2
定格電流(A)
6.3
定格周波数(Hz)
50/60
砥石寸法(Φmm)外径
100
定格時間(分)
20
スピンドル径
M10
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
100×6×15
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
しっかり握れる!スリムボディ
鉄工用オフセット砥石付!
補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに
市販のディスクで様々な作業が可能!
付属品
鉄工用オフセット砥石
粒度
36
最高回転数(min-1[r.p.m])
13500
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
500
回転数(min-1[r.p.m])
約11000
最高使用周速度(m/s[m/min])
71.7(4300)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約255×120×100
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
定格時間(分)
30
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スリムボディで作業性抜群
シャフトロック機構で砥石の交換が簡単
ハンドル付き(左右取付可能)で長時間の作業も疲れません
安全な二重絶縁構造
仕様
二重絶縁構造
付属品
鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)、砥石支えワッシャー、砥石押えナット、スパナ、補助ハンドル、交換用カーボンブラシ1セット
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
550
定格時間(分)
30
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2800~10000
モーター
ブラシレスモーター
胴径(Φmm)
56
関連資料
(1.73MB)
軽量&コンパクト。
安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。
ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。
作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。
1台で多用途に使える。
用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。
付属品
100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
600
最大出力(W)
730
全負荷電流(A)
6.2
振動数(min-1)
0~20800
砥石寸法(mm)厚さ
4/6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
64
アズワン品番
65-0295-10
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)
270
最大出力(W)
1160
コード長さ(m)
2心・2.5
スイッチ形状
スライドスイッチ
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)
56
関連資料
メーカーカタログ(1.72MB)
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。
別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。
鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。
刈払機、耕うん機などの刃物の研削。
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。
付属品
レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ
電圧(V)
100
消費電力(W)
600
最大出力(W)
600
絶縁方式
二重絶縁
握り径(Φmm)
56
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適
付属品
レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ
色
バイオレットブルー
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
560
最大出力(W)
590
全負荷電流(A)
5.9
砥石寸法(mm)厚さ
4/6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
64
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷