グラインダー ダイヤモンド砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
228件の「グラインダー ダイヤモンド砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンドディスク」、「ダイヤモンドホイール」、「両頭グラインダー用ホイール」などの商品も取り扱っております。
粒度 400 穴径(mm) 12.7 厚さ(mm) 10 砥粒 ダイヤモンドSD400 外径(mm) 125 トラスコ品番 114-5679 材質 S45C 質量(g) 520 タイプ ストレート型 砥石周速度(m/min) 900~1200
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20(付属リング15) 厚さ(mm) 1.3 粒度 #150 仕様 研磨/切断 最高回転数(min-1[r.p.m]) 15000 表面処理 チタンコーティング ダイヤ幅(mm) 20 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
899 税込989
当日出荷

粒度 140~1200 砥粒 ダイヤモンド 結合剤 BW(湿式)、BD(乾式) 結合度 L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパー Y(あり)、N(なし) サービス分類 オーダー・加工
1枚
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 仕様 両面 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ ノーマルタイプ
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 適合材 超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 セット内容 15mmブッシュ 材質 工具鋼 質量(g) 34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 外径×厚さ×穴径(mm) 100×0.73×20
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚で曲面&平面の研磨ができる
用途刃物・チップソーなどの研磨に 外径(Φmm) 100 内径(Φmm) 20/15 粒度 #200 仕様 曲・平用 質量(g) 100 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 アズワン品番 64-4067-56
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

粒度 140~1200 砥粒 ダイヤモンド 結合剤 BW(湿式)、BD(乾式) 結合度 L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパー Y(あり)、N(なし) サービス分類 オーダー・加工
1枚
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨 粒度 #180 外径(mm) Φ100 穴径(mm) Φ20/Φ15 幅(mm) (ダイヤ部片面)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 ダイヤ層厚さ(mm) 1.0±0.1 穴径(Φmm) 20 仕様 両面 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ ゼブラタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 ダイヤ層幅(mm) 20
1枚
999 税込1,099
当日出荷

1A1タイプ
粒度 140~1200 砥粒 ダイヤモンド 結合剤 BW(湿式)、BD(乾式) 結合度 L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパー Y(あり)、N(なし)
1枚
37,980 税込41,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

粒度 400 穴径(mm) 12.7 厚さ(mm) 10 砥粒 ダイヤモンドSD400 外径(mm) 125 トラスコ品番 114-5680 材質 S45C 質量(g) 370 タイプ カップ型 砥石周速度(m/min) 900~1200
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 14 穴径(Φmm) 15 仕様 乾湿両用 トラスコ品番 171-4457 粒度 60 材質/仕上 (基盤)S45C 質量(g) 91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 使用工具 ディスクグラインダー 適合材 カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 仕様 両面 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 粒度 #180 タイプ ノーマルタイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 仕様 乾湿両用 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 粒度 #180 タイプ ゼブラタイプ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンド砥石
ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。
用途切れなくなったドリルの再研磨 外径(Φmm) 50 適合機種 ドリルシャープナー(No.21200) 材質 ダイヤ砥石 粒度 230番 厚さ(mm) 13.7 穴径(Φmm) 12.7 被削材 ハイス/超鋼/チタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。
用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として 外径(Φmm) 97 穴径(Φmm) 20 適合機種 DWG-100 幅(mm) 30 材質 砥石(母材):アルミ合金
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ幅(mm) 20 粒度 #200
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

穴径(Φmm) 25.4~32 粒度 140~325 砥粒 ダイヤモンド 結合剤 BW(湿式)、BD(乾式) 結合度 L(軟)、N(中)、P(硬) サービス分類 オーダー・加工
1枚
44,980 税込49,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)