- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- グラインダースタンドのおすすめ人気ランキング
グラインダースタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新158件の「グラインダースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダー 固定台」、「グラインダー 固定」、「グラインダー」などの商品も取り扱っております。
取付可能対象
100mm/125mm用ディスクグラインダー各種。※ディスクグラインダー本体にサイドハンドル取付穴(M8、M10サイズ)左右2ヶ所がある機種に限ります
切断能力
鉄筋・パイプ:直径10mm以下(100mmグラインダー使用時・砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)。鉄片:厚み5mm以下幅40mm以下(砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)
最大クランプ取付幅(mm)
幅:80。厚み:20
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合
PDA-100H・G10SH6など
適合本体
G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業に
ダイヤ用ホイルワッシャ付
適合本体
G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種
9533・9526・(9520・9530)シリーズ全機種・9533CB・9553B・(9543)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)
105
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
21.5
回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
295
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)
1.8
チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
回転数(min-1[r.p.m])
6000
電源(V)
AC100
電流(A)
6
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
約1.8
切断能力(mm)パイプ
Φ48.6
切断能力(mm)パイプ角
40×40
切断能力(mm)アングル
50×50
対応材質
鉄工
チップソー外径(Φmm)
165
チップソー内径(Φmm)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約4.4
セット内容
鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約370×160×300
刃数(p)
36
チップソー厚さ(mm)
1.6
開き幅(mm)
(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110
定格時間(分)
30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。
仕様
防塵カバー付き
適合機種
電気ドリル
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合
60mm~110mm径取付可能
セット内容
ドリルスタンド(110mmバンド付)、刃物受け台、安全カバー、アクリル防塵カバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
作業中、両手が使え、角度が自在に変えられるので作業性がアップします。ドリルの角度が上下・左右に自在に変えられます。作業台等に簡単に固定できます。
用途電気ドリルを作業台への固定。
適合機種
電気ドリル
材質
アルミダイカスト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品
チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋
質量(kg)
5.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
6.2
刃数(p)
40(日本製多種材チップソー)
最大切断能力(mm)
丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)
傾斜角度(°)
(ノコ刃)45
回転角度(°)
(ターンテーブル)45~0~45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様
(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品
チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)
5
周波数(Hz)
50/60
対応材質
木工用
刃数(p)
72
ノコ刃サイズ(mm)
(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)
最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに
セット内容
本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス
質量(kg)
組立時:1.9(バイス除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
組立時:約150×568×278
対応
ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。
ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。
床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。
操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。
0~45°までの角度切断ができます。
トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品
本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)
質量(kg)
17(コードを除く)
全負荷電流(A)
15
傾斜切断(°)
0°(直角)~45°
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ120、[45°]Φ115
砥石寸法(mm)厚さ
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×300×640
切断能力(mm)パイプ角
[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104
バイス 高さ(mm)
78
バイス最大口幅(mm)
235
切断能力(mm)L鋼
[0°]130×130、[45°]100×100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途金属の切断
切断能力(mm)鉄工
丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70
砥石寸法(Φmm)外径
305
砥石寸法(mm)厚さ
2.8
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
100
電流(A)
14.5
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2
外形寸法(mm)
475×285×380
砥石周速度(m/min)
60.6
付属品
砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)
質量(kg)
14.5
周波数(Hz)
50/60
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。
ストローク(mm)
(最大/ハンドル稼働サイズ)60
寸法(mm)
高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380
質量(g)
3170
ドリル径(Φmm)
首径45・43・42・38mmのもの
ベース寸法(mm)
220×160×30
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ベンチスタンド
適合
M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)
テーブル高さ(mm)
400
テーブル(長さL×幅W)(mm)
(作業面)550×400
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ
仕様
スイング225mm、ベース作業面160×170
適合
FD10VA2、D10SC、D10VH、D13VJ、BUW-SH3、D6V2、10SD、D10VE、D13V、D13TA
質量(kg)
3.7
錐の最大送り(mm)
60
アズワン品番
64-7055-51
コラム(高さ×径)(mm)
450×25
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。
材質
アルミダイカスト
質量(g)
1100
全高(mm)
(組立時)280
ベース寸法(mm)
145×145×12
クランプ径(Φmm)
ドリル:43
最大ストローク(mm)
100
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷