- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定関連サービス
- 測定・測量機器レンタルサービス
- グラウトフローコーンのおすすめ人気ランキング
グラウトフローコーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新76件の「グラウトフローコーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円柱型枠」、「コンクリート供試体型枠」、「発注カード」などの商品も取り扱っております。
土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器
JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。
セット内容
フローコーン本体、支持架台 、収納ケース
容量(mL)
約630
高さ(mm)
395
上部内径(mm)
70
下部内径(Φmm)
14
試験方法
JHS 312-1999「無収縮モルタル品質管理試験方法
土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器
JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。土木学会規準です。
セット内容
フローコーン本体、支持架台 、収納ケース
容量(mL)
約630
高さ(mm)
392
上部内径(mm)
70
下部内径(Φmm)
14
試験方法
JSCE-F 541-1999「充てんモルタルの流動性試験方法」
仕様
【三脚】漏斗を支える架台、鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G3112_SR235
材質
本体:黄銅(真鍮)JIS H3100_C2600
全高(mm)
392
容積
約630L
内径(mm)
(上端)70 × (下端)14
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
プレパクト、コンクリートの流動性試験に使用されます。
Pロートともいい、プレパックドコンクリートに用いる注入モルタルの流動性試験を行います。軽合金製で内面機械上仕上面。
仕様
【試料受】ポリビーカー2000cc
セット内容
フローコーン本体、支持架台、ポイントゲージ 、ポリビーカー
容量(mL)
1725
口径(Φmm)
(排出)13
本体
軽合金製でポイントゲージ付き
架台
三脚
JIS R 5201準拠品です
モルタルのフロー試験用フローテーブルです。カム軸の回転で円盤が上下作動することによりフロー値を測定します。測定尺付き。
仕様
【フローテーブル】Φ300mm(テーブルおよび支柱は鋳物製、カムおよびロールは焼入れ鋼)。【フローコーン】上部内径:70Φmm、下部内径:100Φmm、高さ:60mm。【突き棒】20Φmm 重量500g 鋼製
セット内容
フローテーブル、フローコーン、突き棒、フロー測定ノギス
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。
工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。
高品質ブリキ製です。
めんどうな掃除や組み立て不要です。
便利な記録スペースがあります。
冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格
A-5308
土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器
JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です
セット内容
フローコーン本体、支持架台 、収納ケース
容量(mL)
約1000
高さ(mm)
381.1
上部内径(mm)
100
下部内径(Φmm)
8
試験方法
JSCE-F 531-1999「PCグラウトの流動性試験」
土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器
JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。
セット内容
フローコーン本体、支持架台 、収納ケース
容量(mL)
約630
高さ(mm)
422
上部内径(mm)
70
下部内径(Φmm)
14
試験方法
JSCE-F 531-1999「PCグラウトの流動性試験」
工事現場、試験室の合理化、省力化。
高品質ブリキ製。
めんどうな掃除や組立て不要。
便利な記録スペース。
冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
紙管のため軽量かつ安全。
用途コンクリートの供試体型枠
脱型が安全でスムーズです。
叩いても変形しません。
製品重量が軽く運搬が楽です。
使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格
A 5308
細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、
石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。
プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、
コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース)
タイプ
プレミックス型
温度範囲(℃)
5~35
危険物の類別
非危険物
混水量(L/袋)
4.5
練り量(L)
13
1袋(25kg)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。
叩いても変形しにくい。
製品重量が軽く運搬が容易。
使用後、焼却処理が可能。
用途コンクリートの供試体型枠
材質
ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
プレパクトコンクリート又は、粘着性の少ないペーストの流動性測定に。水でのキャリブレーションで、セメントを毎回簡易的に測れます。
用途水平設置の確認ができます。架台がネジで簡単に取り外し可能なので、コンパクトに収納できます。ストップウォッチを引っ掛けるフック付き。
セット内容
ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース
容量(mL)
1725
高さ(mm)
395
内径(Φmm)
【流出】13
内径(Φ)
178
1式
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
現場で手軽に使用できファンネル粘性として表示!
ファンネル粘度計 S-251は、泥水用の簡易型流下式粘度計で、ファンネル粘性を求めます。容器容量は、500ccです。
セット内容
ファンネル(ロート)、蓋、三脚 、容器、収納袋
容器
500cc
使用目安:1kg袋でST-610Gを4本取付可能、ST-500Aを6本取付可能
用途アスファルトやウレタン塗装下地には接着材の効かないタイプがあります。
とくに工事後一週間以内の油分の揮発していない現場では、接着剤を避け、グラウト施工をおすすめいたします。