- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- グラファイトのおすすめ人気ランキング
グラファイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,135件の「グラファイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラファイトシート」、「グラファイト 粉末」、「カーボン ブロック」などの商品も取り扱っております。
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様
かさ比重(g):1.7~2.0M/m3
材質
等方性黒鉛(CIP材)
耐熱温度(℃)
2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色
暗灰色
タイプ
MC801
グレード
耐候・摺動グレード
比重
1.16(D-792)
伸び(%)
40(D-638)
引張強度(MPa)
83(D-638)
長さ公差(mm)
+1.0~+15.0
引張弾性率(MPa)
3334(D-638)
圧縮強度(MPa)
降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3513(D-695)
曲げ強度(MPa)
110(D-790)
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別
非危険物
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。
高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様
かさ比重(g)1.7~2.0M/m3
材質
等方性黒鉛(CIP材)
耐熱温度(℃)
2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
実験・研究用の電極に使用できる炭素棒です。
アームなしです。
用途電気ロウ付機用カーボン電極です。
適合機種
電気ロウ付機R-10、R-15、R-30
質量(g/組)
10
仕様
ホルダー42用
トラスコ品番
376-0057
質量(g)
10
1組(2個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色
暗灰色
タイプ
MC801
グレード
耐候・摺動グレード
比重
1.16(D-792)
伸び(%)
40(D-638)
引張強度(MPa)
83(D-638)
長さ公差(mm)
0~+20.0
幅公差(mm)
0~+15.0
引張弾性率(MPa)
3334(D-638)
圧縮強度(MPa)
降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3513(D-695)
曲げ強度(MPa)
110(D-790)
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様
A種合格品
幅(mm)
1000
混率(%)
耐炎繊維100
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせている為、優れた耐熱衝撃性を有しています。
密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。
速乾性ですので作業能率が向上します。
耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。
軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。
アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。
高温溶融物の離型剤。
製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。
トラスコ品番
398-5148
種別
常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤
耐熱温度(℃)
400
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.126L
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
寸法(Φ×mm)
5×100
1セット(10本)
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。
トラスコ品番
381-3631
色
黒
使用温度範囲(℃)
600以下
主成分
エステル油、グラファイト、溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.22L
危険物の性状
非水溶性
1本(220mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
熱伝導率が高く、効率的に熱移動をさせます。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。容易に切断・トリミングできます
加工
【下面】両面テープ(耐熱温度100℃・耐電圧1kV)
熱伝導率(W/mk)
面方向/1500、厚さ方向/5
密度(g/cm3)
2.1
導電率
>13000S/cm
使用温度範囲(℃)
-40~400(グラファイトシート単体性能)
難燃性
V-0、UL94
仕様
【熱拡散率】8.5cm2/s、【曲げテスト】10000times、【熱容量】0.895J/g-K
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
用途一般空気・ガス浄化用
仕様
粒子:4×8メッシュ