グラボのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
190件の「グラボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラフィックボード」、「グラフィックスボード」、「SSD」などの商品も取り扱っております。
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等 付属品 リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書 質量(kg) 1.5( バッテリー含む) 外形寸法(mm) 297×181×115 定格電力(W) 16 使用温度(℃) 0~60 寸法(Φmm) 45(握りバー) 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) バッテリー容量(Ah) 2.2 バッテリー電圧(V) 14.8 充電時間(時間) 約2(ゼロ状態から) 動作時間 1.5時間(フル充電/連続駆動の場合) 仕様 バッテリー充電式 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

GRABO を使ってより幅広い作業に対応できる新しいアクセサリー品が出ました。 。幅が狭く細長い材料に吸着させることができるアタッチメントです。 。元々装着しているラバーフォームシールを外し、取り換えるだけで簡単に装着できます。また付属のアーチクリップを取付ければ本体にしっかり固定できます。
外形寸法(mm) 411×175×315 寸法(mm) 371×65(吸着) 材質 プラスチック(フレーム)SBR スポンジゴム(黒色)、シリコンフォーム(赤色) 使用温度(℃) 0~60 保管環境 平常室温(推奨) 仕様 【最大保持力】60kg
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用ラバーフォームシール部品です。
適合機種 ポータブル電動バキュームリフター 材質 黒色部:SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、赤色部:発泡シリカゲル 黒×赤(仕上) タイプ ラバーフォームシール
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用リチウムイオンバッテリー部品です。
適合機種 ポータブル電動バキュームリフター タイプ バッテリーパックモデル、(P)SEラベル付 使用温度(℃) 0~60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

GRABO(グラボ)ロックシール
バキュームリフターGRABO用アクセサリーパーツです。
用途より凹凸の激しい表面(10mm程度の突起やくぼみ)にもしっかり吸着させることができ、かつ保持力は標準ラバーフォームーシールとほぼ同じです。 トラスコ品番 602-4811 材質 プラスチック、スポンジゴム 寸法(mm) 吸着面:290×170 吸着力(kg) 最大:170
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用充電器(ACケーブル付)オプション部品です。
適合機種 ポータブル電動バキュームリフター タイプ 充電器(ACケーブル付)
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

GRABO(グラボ)フィルター SN13017
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用フィルター部品です。
適合機種 ポータブル電動バキュームリフター タイプ フィルター
1セット(2個)
429 税込472
9日以内出荷

堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です。キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました。レンズ全面に反射防止多層膜コートを施したフーリーマルチコーティング仕様。光量ロスを効果的に低減し、明るい視界と優れたコントラストが得られます。プリズムにはダハ型特有のハレーションを劇的に低減するフェイズコートを施し、コンパクトなダハプリズム機ながらポロプリズム機並の高コントラストを実現、極めてクリアな視界が得られます。アイレリーフ16mmのハイアイポイント仕様。さらにツイストアップ見口採用なので、裸眼はもちろんメガネをかけた方でもものぞき易い設計です。野鳥の巣穴観察など長時間の観察でも目が疲れにくいです。シーンを選ばず無難にこなすバランスのよい倍率、それが8倍です。適度に拡大率があり視野も明るいため、肉眼では得られない迫力ある映像を手軽にお楽しみいただけます。ピントリングは回しやすく指が滑りにくい金属製大型転輪を採用。素手はもちろん手袋着用でもスムーズに操作できます。窒素ガス充填による防水設計。水辺での行動や星空観察など結露しやすい環境でも安心して使用できます。傷つきにくいラバー外装を採用、コンパクトながらハードなアウトドア環境下でも活躍します。
仕様 ●倍率:8倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.0m●実視界:6.3°●明るさ:9.6●サイズ(mm):113×119●重量:295g●付属品:ケース、ストラップ●防水性:窒素ガス充填による防水●プリズム材質:BK7●コーティング:フーリーマルチコート、フェイズコート●見掛視界:47.5°●1000m先視界:110m●アイレリーフ:16mm●ひとみ径:3.1mm●眼幅調整範囲:55~75mm アズワン品番 67-4725-61
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

PanCakeはカラフルなグラフィックや多彩な音でプログラミングをより楽しくする『こどもサウンドグラフィックボード』の組立キットです。 画面上で図形を描くことはもちろん、176種類のスプライト、8種類の背景でゲーム画面などをにぎやかにすることができます。 カラーパレットは優しい色合いの16色。サウンドも基本的な正弦波を含めた4種類をご用意しています。 IchigoJamのTXDをPanCakeのRXDに接続してお楽しみください。
種類 工作キット 映像出力 RCAピンジャック(アナログテレビNTSC準拠) 仕様 ファームウェア:Ver1.0(書込済)、スプライト:176種類、背景画像登録数:PanCakeの絵や道路など8種類、カラーパレット:黒/白/赤/桃/橙/黄/薄茶/茶/黄緑/緑/水/青/濃紺/青紫/赤紫/灰(計16色)、サウンド:方形波、正弦波、エイティーズ、ヴァイオリン(計4種類) 対応機種 IchigoJam Uまたは旧IchigoJamなど拡張ピンソケットが同じIchigoJam互換機 電源電圧(V) DC3.3(IchigoJamから供給)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS(GTX1030) GT1030-SL-2G-BRK
NVIDIAGeForceGT1030搭載 大型ヒートシンクの搭載でファンレス動作を実現 工場での基板への部品取り付けを完全自動化する「ASUSAUTOEXTREME技術」で究極の精度を実現 リアルタイムハードウェアモニタ&OCツールの「GPUTweakII」とLowProfile用ブラケットを付属。
メモリー (ビデオ)GDDR5 2GB 仕様 ブーストクロック:1468 MHZ、ベースクロック:1228 MHz 、CUDAコア数:384、OpenGL(R)4.5 付属品 GPU Tweak II 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 173×69×40 冷却方式 ファンレス インターフェース バス:PCIExpress3.0、メモリー:64bit 解像度 HDMIMaxResolution:3840×2400、DigitalMaxResolution:1920×1200 映像出力 HDMI×1 、DVI-D×1 メモリークロック 6008 MHz コア数 384
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルSSD Bolt B10
名刺サイズより小さいコンパクトサイズ。わずか25gの超軽量。最大400MB / sの転送速度。大容量ファイルも数秒で保存。スムーズで効率的な作業を実行出来、時間の掛るデータバックアップのためにも有効なアイテム。LDPCエラーコレクション、ウェアレベリング対応。
インターフェイス USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換 寸法(mm) 80×49.5×9.4 質量(g) 25 ケーブル Micro-B (B10) to Type-A (PC/NB)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【GPU】RTX4060。【I/F】PCI-Express x8(4.0対応)。【コアクロック】TBD。【メモリ】GDDR6 8GB(128bit)。【メモリクロック】17Gbps。【出力】HDMI2.1 2 DP1.4a 2。【補助電源】8pin x1。【ボードサイズ】272mm115mm40mm(without Bracket)
インターフェース PCI-Express x8(4.0対応) メモリー GDDR6 8GB(128bit)
取扱い終了

ビット・トレード・ワンサーボ拡張基板 組立済
質量(g) 約14 付属品 ネジセット、保証書 保証期間 お買い上げから1年間 スイッチ 再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ 仕様 ●対応機種:Raspberry Pi Zero v1.3/W/WH、Raspberry Pi 2/3●LED:システム状態用×1、サーボモータ動作状態用×2●サイズ:W65×D30×H22mm(突起部含まず)●電源:サーボモーターの電源をGPIO給電/外部給電からジャンパで切り替え可能●PWM分解能:16bit●サーボモーター接続コネクタ:3ピン ピンヘッダ×2ch●外部電源入力:DC5V~12V(最大) 端子台より給電
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

グラボ支えるマグネット式のサポートステイ。マグネット式で安定&自由度の高い取付。最小7mmまで対応可能なエクストラショートタイプ。雰囲気を損なわない縁の下の力持ち。サポートゴム搭載っで微振動を抑制。白ベースのレイアウトに最適なホワイトモデル。スチール製で抜群の強度を実現。超重量級のグラフィックボードもガッチリと固定。強力磁石搭載で安定した設置が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×25×76(最大値) 質量(g) 約20 材質 表面処理 白色塗装 付属品 取扱説明書、サポートゴム2種
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

グローバル認証機関も認める強力な検知技術、AhnLab V3 Security は、グローバル認証機関である AV-TEST が実施したテストにて PC (Windows) 部門・モバイル (Android) 部門ともに総合点数満点を獲得したアンチウイルスエンジンを搭載しており、世界最高レベルの防御力を誇ります。 アンラボは、「マルウェア収集 分析 分類 対応」 において、独自開発した自動化プログラムを基盤としたセキュリティ脅威対策プロセスを備えています。 さまざまな経験と知識を持ったセキュリティ専門家で構成された ASEC (AhnLab Security Emergency response Center) チームが 24時間 365日、全世界で発生するセキュリティ脅威をモニタリングします。 統合ライセンスおよびマルチ OS に対応、一つのライセンスで PC とモバイルにインストールした製品を統合管理できます。 マルチ OS (Windows/Mac/Android/iOS) に対応しているため、ユーザー環境に合わせて柔軟にお使いいただけます。 専用の Web ポータルサイトを利用、製品と連動した Web ポータルサイト (My AhnLab) では、アクティベーションコードの使用状況の確認、デバイスの登録/削除、製品機能の利用、登録デバイス間でのデータ同期化などができます。
対応OS Windows/Mac/Android/iOS
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様 CPUクーラー制限:なし 適合 デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで) セット内容 組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド 材質 鉄(板厚:1.6mm) 寸法(mm) 水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。 質量(kg) 約2.9、約3.2 スイッチ あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約横282.5×190×450(取っ手含まず) 仕上 黒色塗装 設置方法 グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り 対応マザーボード mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX 拡張スロット数 8段
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)木工プログラミングLEDライト
木工教材とプログラミングのコラボ商品です。2つのセンサーを使ってLEDをプログラミングで制御
1セット
3,864 税込4,250
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に便利な引出し付き実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
用途引出し付 仕様 天板サイズ(mm):450×300、材質(mm):天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/角スチール(メラミン焼付塗装)40×20、引出し/PS 質量(kg) 7 全高(mm) 1050 キャスター(mm) Φ65(ストッパー×2個付き) 引出し内寸法(mm) 300×212×32 アズワン品番 3-5006-02
1台
33,300 税込36,630
当日出荷

水平に開ける「おじいちゃんのノート」と「ジャポニカ学習帳」のショウワノートがコラボしました。 水平に開くので、継ぎ目部分が段差がなくフラットで書きやすい。 算数、理科の図形やグラフが見開きで大きく書ける。 社会の年表や地図が見開きで大きく書ける。 定規が使いやすい。 ノートの中心をまたいでコンパスが使える。 コピーやスキャンをするときに影ができない。 タブレット端末での撮影時に影ができないから電子黒板などに綺麗に写る。 5mm方眼罫(リーダー罫入り)、本文30枚
サイズ B5 5mm 方眼罫・リーダー罫線入り
1冊
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープロファイル対応。 GDDR6搭載空冷ファンモデル
付属品 ロープロファイルブラケット、グラフィックボード取り付け手順書 性能 (GPU)Radeon RX 6400、 質量(kg) 17 本体寸法 152×69×18(ブラケットを除く) 保証期間 1年 ビット 64 bit 冷却装置 空冷ファン(※1スロット占有) RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oタイプ DisplayPort×1、HDMI×1 容量(GB) (メモリサイズ)4GB メモリークロック 16 Gbps メモリ規格 GDDR6 クロックスピード (コアクロック)Boost:2321 MHz バス仕様 PCI-Express 4.0
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷