グランズレメディのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
68件の「グランズレメディ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「靴 乾燥剤」、「防臭スプレー」、「長靴乾燥機」などの商品も取り扱っております。
スプーンで振り入れるだけ! 靴のニオイを長期間抑えます。 普段お仕事で履いているビジネスシューズやパンプスはもちろん、お子様の運動靴、ジョギングシューズ、ゴルフシューズ、スキーブーツ、スリッパなどオールマイティにお使いいただけます。 男性にも女性にもおススメです。
香り 無香料
1個(50g)
3,298 税込3,628
当日出荷

気になる臭いに約7日間(1日1回)靴の中に撒くだけ! 人体にやさしい成分で安心です。 パウダーなので中敷式のように靴が窮屈になりません。 本ボトルで約8~10足を長期間、持続消臭することができます。
1個(50g)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分 1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径 M14×1.25 水分(%) (wt)0.003 酸分(%) (wt)0.0001 危険物の類別 非危険物 純度(%) (wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS) (3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足ムレの嫌な臭いを消臭します。 悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。
用途作業靴・安全靴の消臭・除菌に トラスコ品番 383-1124 容量(mL) 420
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

靴専用の除菌消臭スプレーです。 除菌効果を速乾性に優れています。柿渋エキス、緑茶抽出液に銀のトリプル効果で嫌な臭いもシャットアウト。微香性で使いやすいです。
用途靴内の除菌消臭 成分 アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料 タイプ 微香性 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

発生しているニオイを天然消臭成分「オドミット」が瞬時に除去、そして、新たに配合した抗菌・防カビ剤「コーキンマスター(R)」がニオイの元となっている細菌、カビなどの繁殖を徹底的に抑えます。 この2つの消臭ステップにより、一次的な消臭機能に止まっていた従来製品と比べ、高い消臭効果が得られます。 ニオイの元になっているカビを4週間培養させた場合のカビ抵抗性試験では、カビが約60%繁殖した従来製品に対して、「ドクター・ショール 消臭・抗菌 靴スプレー」はカビの繁殖がほとんど見られないという結果が得られ、高い効果が実証されました。 無香性
用途靴の消臭、抗菌に 材質 缶/スチール、キャップ・フィルム/PP、ボタン/HDPE 仕様 LPガス使用 成分 アルコール類(48mL)、コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌、防カビ・防藻材)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール 容量(mL) 150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×45×45 香り 無香 使用上の注意 よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。炎や火気の近くで使用しないこと。火気を使用している室内で大量に使用しないこと。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。火の中にいれないこと。使い切って捨てること。 アズワン品番 65-0406-19
1本(150mL)
799 税込879
当日出荷

ミストが繊維の奥まで浸透するのでしつこく残るニオイの元となる菌を除菌し、消臭します。カビの繁殖を防ぎます。約500回スプレーできます。靴のニオイに特化した消臭剤が、スニーカー特有の強い悪臭を消臭します。ニオイの原因菌を除菌します。カビの繁殖を防ぎます。(全てのカビに効果があるわけではありません。効果が発揮されるのはミストが届く範囲です。)
成分 エタノール、アミノ酸系消臭剤、界面活性剤(非イオン)、香料 アズワン品番 65-0372-10
1本(250mL)
499 税込549
当日出荷

靴特有の強い悪臭を中和します。ニオイの原因となる、カビやばい菌を除菌し、靴の中を清潔に保ちます。白くならないサラサラパウダーの働きで靴の中はいつも爽快。ドライなアルコールベースのスプレーですのでべたつきません。
成分 脂肪酸塩系消臭剤、有機系除菌剤、香料、エタノール
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭 使用場所 トイレ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.066L 危険物の性状 水溶性
1本(330mL)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニオイの菌に効果を発揮 銀複合系抗菌剤がニオイの菌に対応。靴のニオイもしっかり消臭 炭に空いている無数の小さな穴がニオイ成分を吸着。クッション部のフォームラバー層が汗を吸収。通気性にも優れ、靴の中はいつもサラサラで快適!。フォームラバー層はクッション性に優れているため、足と靴をフィットさせるとともに足の疲れを軽減します。
サイズ(cm) 20~28 材質(裏) SBR系ラバー、(消臭剤)ゼオライト系、活性炭、(抗菌剤)有機系抗菌剤 材質(表) PET系基布、銀複合系抗菌剤
1足
789 税込868
当日出荷

瞬間消臭+ニオイ菌の元を断つ今までにない進化型靴スプレー! 発生しているニオイを瞬時に除去する天然成分「オドミット」と、ニオイの元となる細菌、カビの発生を抑える新抗菌、防カビ成分「コーキンマスター」を配合。 強力な消臭力とニオイ菌の繁殖を防ぐことで、靴の中をいつも新鮮でさわやかな状態に保ちます。 あらゆるタイプの靴にご使用頂けます。 ベビーパウダーの香り。
用途靴の消臭、抗菌に 仕様 LPガス使用 成分 コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌・防カビ・防藻剤)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール 香り ベビーパウダーの香り 使用上の注意 よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。 アズワン品番 65-0371-24
1本(150mL)
799 税込879
当日出荷

吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。 優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。 汚れたらすぐ洗って乾かせ、その効力は衰えません。
用途ヘルメットのインナー用。 トラスコ品番 111-0078 適合機種 25 材質 ポリエステル 長さ(mm) 12×11×18 幅(mm) 38 ダークグリーン サイズ フリー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 18×12×11 適合頭囲(cm) 最大:57
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少 すぐれた除菌・抗菌・消臭効果 カビの増殖を99%抑える抗カビ効果 香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り
シリーズ トップ 使用場所 室内 香り ミンティーグリーン 商品タイプ 詰替用 成分 水、エチルアルコール、アルキルトリメチルアンモニウム塩、消臭剤、香料、シリコーン、硫酸、苦味剤 アズワン品番 64-1132-65 危険物の類別 非危険物
1個(320mL)
319 税込351
当日出荷

吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。汚れたらすぐ洗って乾かすことができ、その効力は衰えません。
用途ヘルメットのインナー用。 使用目的 暑さ対策 質量(g) 40 サイズ フリー 奥行(mm) 12 高さ(mm) 11 幅(mm) 18
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリカクリン「激取りMAX靴ドライ」は、靴用に開発した乾燥、消臭効果の高い製品です。特許製法のシリカクリンを使用し、靴を素早く乾燥、嫌なニオイを取り除きます。良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。 スピード消臭約60分、速攻乾燥約2時間。(環境、条件により異なります。) 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能が靴を最適なコンデションにします。 吸湿してもベタつきません。 抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
用途靴の乾きにくい梅雨や冬等に。 カビに弱い革靴、ムレる事の多いスニーカー、作業靴などにどんな靴にも対応。 材質 側生地/ポリエステル、中身/シリカゲル 寸法(cm) 18×30.5×0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 単三形 充電器出力 (防災電池6本使用時)1.5A(充電目安:約1700mAh相当) アズワン品番 4-3601-01 グリーン購入法 適合 使用期限 10年(備蓄用途は5年ごと交換を推奨)
1パック(40本)
2,190 税込2,409
当日出荷

さらなる靴のニオイ効果に!こもってつらい靴ムレ臭などを強力消臭。 ギューギューづめの下駄箱にも、ジャマにならずに置ける3個のこわけタイプ。 交換時期まる見え!ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えのサインです。 炭の力で、ニオイの気にならない快適な下駄箱に保ちます。
使用場所 下駄箱 商品タイプ 本体 シリーズ 脱臭炭 サイズ 大型 アズワン品番 64-1232-08 危険物の類別 非危険物
1個(100g×3個)
599 税込659
当日出荷

材質 PP 付属品 仕切版1枚 セット内容 SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個 寸法(mm) 564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S) アイボリー
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ニオイ、汚れ、衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、色あせ)を1本で全部断つ高濃度コンプリートジェル。 部屋干し洗剤を超えた消臭力で、部屋干し臭、汗臭、タオルの雑菌臭、枕カバーの加齢臭まで解決!それだけでなく、使い続けると白いシャツは黄ばみや黒ずみが発生しにくく、黒色衣類の色あせも防ぎます。 もちろん徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能も搭載。 衣類がいつまでも清潔で長く使えます。
形状 ジェル シリーズ NANOX one 液性 中性 適合用途 部屋干し用
1個(380g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)