- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- グリス ニップル サイズのおすすめ人気ランキング
グリス ニップル サイズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新244件の「グリス ニップル サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス 打ち込みニップル」、「刈払機 グリスニップル」、「グリスニップル 1 4 28unf」などの商品も取り扱っております。
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
A型
仕様
黄銅メッキ付
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズ
UNF1/4”×28山
六角対辺(mm)
10
材質
本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番
EA991CZ-322
形状
90°
質量(g)
8.8
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプ
A型
表面処理
ニッケルメッキ
材質(本体)
黄銅
グリス注入用ニップルです。
角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプ
B型
仕様
黄銅メッキ付
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
材質
黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状
67.5°
六角対辺(mm)
10
アズワン品番
65-2314-54
入数
5個
ねじサイズ
PT1/8"
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
グリス注入用ニップルです
角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
C型
仕様
黄銅メッキ付
ステンレス製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
SUS303
エスコ品番
EA991CX
セット内容
6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
1セット
¥10,700
税込¥11,770
欠品中
黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
C型(90°)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
B型(67.5°)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプ
A型普及品
仕様
黄銅生地
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプ
A型
材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
ニップルレンチにエキストラクターをドッキング
付属品
エキストラクター角型
材質
S45C
長さ(mm)
125
危険物の類別
非危険物
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径
NPT1/8
タイプ
チャッキング付・ハイドロリックニップル用