- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース
- グリス ペール缶のおすすめ人気ランキング
グリス ペール缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新123件の「グリス ペール缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス 1缶」、「グリースチャージャ」、「ペール缶用グリースポンプ」などの商品も取り扱っております。
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)
-20~125
危険物の類別
非危険物
リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
成分
鉱物油
色
クリーム
使用温度範囲(℃)
-15~130
ちょう度
No.2
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。
車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度
2号
色
淡黄色
成分
鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)
-5~80
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1缶(16kg)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番
126-5377
セット内容
専用ガンFTK-70G
質量(kg)
12.8
容量(L)
20(16kg缶)
吐出圧力(MPa)
24.5
吐出量(mL/ストローク)
4
ホース長さ(mm)
1800
適合グリース
ちょう度#0・#1
危険物の類別
非危険物
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。
石鹸基
カルシウム
使用温度範囲(℃)
約-20~70
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
(室温、24h)合格
極圧重荷用グリース
用途荷重のかかる軸受や潤滑部分に使用。各種産業機械、建設機械等。
ちょう度
284
色
茶褐色
特性
潤滑、耐水、防錆
成分
潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物
形状
半固体
使用温度範囲(℃)
-20~110
引火点(℃)
200以上(SETA)
滴点(℃)
180以上
密度(g/cm3)
約0.9(15℃)
混和ちょう度
284
増ちょう剤
リチューム
基油
鉱油
溶解性
不溶(水に対する)
爆発限界(voL%)
(推定値)下限/1・上限/7
危険物の類別
非危険物
1缶(16kg)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
仕様
使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶
質量(kg)
2.4
種類
その他ポンプ
使用温度範囲(℃)
-10~50
吐出圧力(MPa)
4.5
操作力(N)
147
危険物の類別
非危険物
吐出量(cm3/ストローク)
9
1個
¥84,980
税込¥93,478
34日以内出荷
16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様
手動式
材質
スチール製
質量(kg)
6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×650
最大吐出量
30ml
ホース長さ(m)
1.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥44,000
税込¥48,400
当日出荷
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
使用温度範囲(℃)
-10~80
ちょう度
No.1
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐水性
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。
色
褐色
使用温度範囲(℃)
-10~60
増ちょう剤
カルシウム
基油
鉱油
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様
手動式・開閉バルブ付
適合
市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番
EA990XB-1
ホース長さ(m)
【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)
6
吐出量(mL/ストローク)
50
危険物の類別
非危険物
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)。幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。
各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。
適合
缶:16kg丸缶。ベアリング:Φ15~100
トラスコ品番
117-5453
セット内容
ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)。ロアコーン。ハンドル。回り止めハンドル。ガイドシャフト
質量(kg)
8.2
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合
グリス番号:0番~2番
タイプ
エアー式
タンク容量(L)
20
使用エアー圧力(MPa)
0.4~0.9
危険物の類別
非危険物
最高出力(MPa)
17~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥119,000
税込¥130,900
4日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。
色
淡黄褐色
使用温度範囲(℃)
-20~120
混和ちょう度
332
滴点(℃)
201
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱油
チムケン式耐荷重性能(kg)
6.8
銅板腐食
合格
特性
付着性、耐水性
危険物の類別
非危険物
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。
質量(kg)
4.1
適合
16kgペール缶
トラスコ品番
121-7879
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
315×600
最高吐出圧(MPa)
4.9
吐出量(mL/回)
60
危険物の類別
非危険物
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器
20Lタンク
適合
対応粘度 0~100
質量(kg)
3.9
車輪径(Φmm)
150
吐出量
65mL/1ストローク
ホース長さ(m)
1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。
特性
機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性
色
茶褐色
使用温度範囲(℃)
-20~120
温度(℃)
液点:199
混和ちょう度
278(25℃)
水洗耐水度(℃)
4.9(38℃/1h)
危険物の類別
非危険物
グリースを無駄なく使用する事が出来ます
用途JTC1034、JTC1034J用サポートプレート
JTC1034J本体内部に入れるグリスのペール缶の中に入れてグリスを押し下げる為の蓋になります
危険物の類別
非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。
色
茶褐色
特性
潤滑、耐水、耐摩耗
使用温度範囲(℃)
-20~120
増ちょう剤
リチュウム
危険物の類別
非危険物
1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。
エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に
トラスコ品番
237-0462
セット内容
耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク
質量(kg)
17
直径(Φmm)
314
高さ(mm)
785
空気消費量(L/min)
450
ホース長さ(m)
2(耐圧)
最大吐出圧力(MPa)
60
作動圧力範囲(MPa)
0.2~1.0(エア)
吐出量(mL/min)
2000
ポンプレシオ
60:1
危険物の類別
非危険物
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷