グリス ポンプ エアのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
811件の「グリス ポンプ エア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワールーブ」、「ペール缶用グリースポンプ」、「オート グリース ガン」などの商品も取り扱っております。
こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合 グリス番号:0番~2番 タイプ エアー式 タンク容量(L) 20 使用エアー圧力(MPa) 0.4~0.9 危険物の類別 非危険物 最高出力(MPa) 17~39 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,000 税込130,900
4日以内出荷

エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに 危険物の類別 非危険物
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ 動作方式 エアー式 容量(mL) ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径 PT1/8 ノズル長(mm) 170 エアー接続口 ハイカプラ20PM 吐出量(mL) 25/10秒 エアー圧力(MPa[kg/cm2]) 最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリース ちょう度No.2 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.6MB) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2]) 最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様 エアー式。16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製。ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)。NLGL1~2 寸法(mm) Φ350×880(H) 質量(kg) 10.4 最大吐出量 1100g/min 空気消費量(L/min) 400 最大吐出圧力 40MPa 吸入口サイズ G1/4” 危険物の類別 非危険物 空気使用圧力(MPa) 0.2~1
1個
130,000 税込143,000
当日出荷

エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ 動作方式 エアー式 仕様 R1/8(ノズル接続ねじ) トラスコ品番 328-5758 全長(mm) 416 質量(kg) 1.9 容量(mL) 400 形式 エア式 油槽径(Φmm) 62.6 使用エアー圧力(MPa) 0.4~0.8 吐出量(mL/min) 210 最大圧力(MPa) 24 適合グリース ちょう度No.0、No.1 危険物の類別 非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番 126-5377 セット内容 専用ガンFTK-70G 質量(kg) 12.8 容量(L) 20(16kg缶) 吐出圧力(MPa) 24.5 吐出量(mL/ストローク) 4 ホース長さ(mm) 1800 適合グリース ちょう度#0・#1 危険物の類別 非危険物
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品 高圧グリスホース3m 1本。高圧グリスガン 1個。エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個 トラスコ品番 126-5342 質量(kg) 26 容量(L) 20 吐出量 (油)30cc/sec。(グリス)5cc/sec 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.88 吐出圧力(MPa) 17.64~39.69 ホース長さ(mm) 3000 適合グリース NLGI No.0~1 危険物の類別 非危険物
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様 手動式 材質 スチール製 質量(kg) 6 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 350×650 最大吐出量 30ml ホース長さ(m) 1.5 危険物の類別 非危険物
1個
44,000 税込48,400
当日出荷

蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様 NLGI-1/2 エスコ品番 EA166SG-3B 容量(mL) 400 タイプ 連続吐出 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【筒】60×300 使用圧力(MPa) 0.59 ノズル長(mm) 170 吸入口サイズ Rc(PT)1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式 エアー式 仕様 連続吐出 トラスコ品番 125-2341 質量(kg) 1.9 容量(g) ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径 PT1/8 吐出量 25mL/10秒 吐出圧力(MPa) 最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2] ノズル A403(長さ170mm) エアー接続口 ハイカプラ20PM エアー圧力(MPa[kg/cm2]) 最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリース ちょう度No.1 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用 適合容器 20Lタンク 適合 対応粘度 0~100 質量(kg) 3.9 車輪径(Φmm) 150 吐出量 65mL/1ストローク ホース長さ(m) 1.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

グリースを無駄なく使用する事が出来ます
用途JTC1034、JTC1034J用サポートプレート JTC1034J本体内部に入れるグリスのペール缶の中に入れてグリスを押し下げる為の蓋になります 危険物の類別 非危険物
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
動作方式 エアー式 付属品 115mmストレートノズル 質量(kg) 1.4 容量(g) カートリッジ/400。手詰/600 ノズル径 PT1/8 油槽径(Φmm) 60.1 最大圧力(kg/cm2) 400 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

中型車~大型車(4t~10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。
適合 AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7 ストローク(mm) (ポンプ)65 質量(kg) 80 容量(mL) (オイラー)25 外形寸法(mm) 1390×560×580(ポンプ下限値) フィルター (エアー)自動排出式 ホース長さ(m) 2.5 吐出圧力(MPa) (最大)40.5 使用環境温度(℃) 0~40/(使用グリース温度)-10~40 ポンプ エア駆動型 入力空気圧(MPa) 0.4~0.9 比率 (圧縮)45:1 使用缶 16kg(推奨缶内径265~285mm) 危険物の類別 非危険物 グリス種類 NLGI No.0~No.3 適合ベアリング コーン側:内径15~100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45~90mm(ベアリングピッチ 15~21mm 4t~10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当) 駆動源 圧縮空気
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷

1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に トラスコ品番 237-0462 セット内容 耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク 質量(kg) 17 直径(Φmm) 314 高さ(mm) 785 空気消費量(L/min) 450 ホース長さ(m) 2(耐圧) 最大吐出圧力(MPa) 60 作動圧力範囲(MPa) 0.2~1.0(エア) 吐出量(mL/min) 2000 ポンプレシオ 60:1 危険物の類別 非危険物
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様 手動式・開閉バルブ付 適合 市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能 エスコ品番 EA990XB-1 ホース長さ(m) 【吐出ホース】1.5 吐出量(L/min) 6 吐出量(mL/ストローク) 50 危険物の類別 非危険物
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。 質量(kg) 4.1 適合 16kgペール缶 トラスコ品番 121-7887 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 315×630 ホース長さ(m) 1.5(カプラー付) 最大吐出圧力(MPa) 4.9 吐出量(mL/回) 60 危険物の類別 非危険物
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg) 6 電源(V) 18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 449×114×245 グリス容量 カートリッジ:420mL、バルク:570mL 吐出量(mL/min) 自動変速モード:290、低速モード:145 内径(mm) バレル:61 グリス種類 ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2) 1充電当たりの作業量 自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。 本体径(mm) 180 ポンプチャージ(cc) 30 適合グリース ~#2 質量(kg) 3.4 高さH×直径(mm×Φmm) 360×180 ホース長さ(m) 1.5 最大吐出圧力(MPa) 69 高さ(mm) 360 最大吐出量 3cc/トリガ 容器 2.5kg入り缶 トラスコ品番 121-5817 危険物の類別 非危険物
1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)