- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- グリスアップのおすすめ人気ランキング
グリスアップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新194件の「グリスアップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスアップ 工具」、「グリスニップル」、「グリスガン」などの商品も取り扱っております。
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径
NPT1/8
タイプ
チャッキング付・ハイドロリックニップル用
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度
2号
色
淡黄色
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
成分
鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)
-5~80
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
用途金属の摺動部などに。
使用温度範囲(℃)
-25~120
液色
黒
主成分
リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
質量(g)
70
ノズル接続径
R1/8
ホース長さ(mm)
350
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品
カートリッジ1本。ノズル(G-250NS)
トラスコ品番
373-3441
容量(mL)
400
質量(g)
1950
寸法L(mm)
360
寸法l(mm)
250
排出容量(mL)
1.45(1回当たり)
排出圧力(MPa)
最大25
チューブ径(Φmm)
56
危険物の類別
非危険物
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品
ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)
カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)
鉄
質量(g)
670
油槽径(Φmm)
35.7
最大吐出圧力(MPa)
19.6
最大圧力(MPa)
19.6
充填方法
手詰め、カートリッジ交換
適合グリース
シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
色
黄褐色
使用温度範囲(℃)
-10~80
主成分
鉱物油
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐水性
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所
規格
NSF H1 グレード
成分
流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム
使用温度範囲(℃)
-20~200
外観
白色バター状
増ちょう剤
アルミニウム複合石鹸
基油
精製流動パラフィン油
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.6MB)
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別
非危険物
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度
2号
色
灰黒色
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
特性
耐荷重性
成分
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。
エスコ品番
EA991WA-1
直径(Φmm)
110
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
2号
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分
鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
エスコ品番
EA991WA-2
寸法(mm)
直径104×121
危険物の類別
非危険物
適合ベアリング内径(Φmm)
21以上
適合ベアリング外径(Φmm)
28~88
1個
¥7,920
税込¥8,712
当日出荷
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分
鉱物油
色
黒
タイプ
蛇腹式カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~150
ちょう度
No.2
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。
材質
鉄
材質(シャフト)
塩ビ
危険物の類別
非危険物
セット内容
チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド
寸法(mm)
H150×W46×D267
質量(g)
580
最大圧力(kg/cm2)
300
容量(g)
ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用
動作方式
手動
最大吐出圧力(MPa)
30
取付口
PT8/1 JIS
接続口径(Φmm)
8.4
充填方法
ジャバラカードリッジ・手詰め
適合グリース
シャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン
危険物の類別
非危険物
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)
160
材質/仕上
スチール
ノズル接続径
Rc1/8
適合グリース
ちょう度No.2
危険物の類別
非危険物