- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- グリスアップニップルのおすすめ人気ランキング
グリスアップニップルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,313件の「グリスアップニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス 注入口」、「グリスアップ 工具」、「グリスアップ」などの商品も取り扱っております。
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
A型
仕様
黄銅メッキ付
グリス注入用ニップルです。
角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプ
B型
仕様
黄銅メッキ付
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズ
M6×P0.75
六角対辺(mm)
10
材質
本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番
EA991CZ-225
形状
90°
質量(g)
8.7
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプ
A型普及品
仕様
黄銅生地
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
B型(67.5°)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプ
A型
表面処理
ニッケルメッキ
材質(本体)
黄銅
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズ
M6×P0.75
材質
本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番
EA991CZ-206
形状
ストレート
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
グリス注入用ニップルです
角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
C型
仕様
黄銅メッキ付
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
材質(本体)
黄銅
タイプ
B型(67.5°)
寸法L(mm)
21
表面処理
黄銅メッキ
ねじ寸法
1/8PT
ボルト2面幅(mm)
10
1パック(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別
非危険物
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズ
M6×P0.75
六角対辺(mm)
10
材質
本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番
EA991CZ-215
形状
67.5°
質量(g)
8.7
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様
90°カプラー
適合
【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番
EA991CN-103
寸法(mm)
78×30
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径
NPT1/8
タイプ
チャッキング付・ハイドロリックニップル用