グリスガン 草刈機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
85件の「グリスガン 草刈機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスアップ 工具」、「グリス 注入口」、「グリス塗布」などの商品も取り扱っております。
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。刈払機のグリースニップル交換に。
用途グリースニップル摩耗時の交換に ねじ規格 8×P1.25BP
1パック(3個)
569 税込626
当日出荷

セット内容 チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド 寸法(mm) H150×W46×D267 質量(g) 580 最大圧力(kg/cm2) 300 容量(g) ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用 動作方式 手動 最大吐出圧力(MPa) 30 取付口 PT8/1 JIS 接続口径(Φmm) 8.4 充填方法 ジャバラカードリッジ・手詰め 適合グリース シャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン 危険物の類別 非危険物
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。 材質 表面処理 三価クロメート白色
1パック(3個)
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番 799-2793 全長(mm) 180 容量(mL) 80 質量(g) 138 吐出量 (1回)0.54cc ノズル長(mm) 80 最大圧力(MPa) 6.89 適合グリース ちょう度No.1、No.2 危険物の類別 非危険物
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプ A型 仕様 黄銅メッキ付
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。 全長(mm) 167.2 ねじサイズ M15P2.5 質量(g) 102 危険物の類別 非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 付属品 ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ 接続口径 PT1/8 全長(mm) 約380(フレキシブルホース取り付け時) 容量(mL) カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g) 670 油槽径(Φmm) 35.7 最大吐出圧力(MPa) 19.6 最大圧力(MPa) 19.6 充填方法 手詰め、カートリッジ交換 適合グリース シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別 非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用 タイプ チャッキングなし 形状 狭所用ストレート 接続口径 NPT1/8 全長(mm) 120
1個
379 税込417
当日出荷

お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
危険物の類別 非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ A型(ストレート) 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体) 黄銅棒 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(5個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として タイプ A型 表面処理 ニッケルメッキ 材質(本体) 黄銅
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。
用途ベアリング部へのグリス充填などに サイズ 115×150 油槽径(Φmm) 38.2 ノズル接続径 PT1/8 最大圧力(MPa(kg/cm2)) 約6.9 接続径 M15×2.5(グリス接続口) 充填量(mL) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃) -20~+135 使用推奨温度範囲(℃) -20~+120
1本(70g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらかじめシリンダーにグリスが詰められており、必要なとき、素早くクリーンに使える使い捨てタイプのグリスガンです。チェンソーのガイドバー、刈払機のヘッド部などのメンテナンスに最適です。また、オレゴンリベットスピナーの潤滑油としてもご利用いただけます。 高速回転、広範囲な強度条件での品質安定性。 耐腐食性、耐水溶性、振動条件下での耐摩耗性。 作業温度条件 -54℃ ~ 176℃で使用可能。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品 ハイドロリックノズル、チャック式ノズル トラスコ品番 416-3079 全長(mm) 387 質量(kg) 1.8 接続ねじ Rc1/8 油槽径(Φmm) 56.4 ノズル長(mm) 170 1回の吐出量(mL) 0.5 最大圧力(MPa) 54 適合グリース ちょう度No.1、No.2 危険物の類別 非危険物 最大容量(mL) (直入れ)500
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

1パック(3個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)