- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース
- グリスガン用グリスのおすすめ人気ランキング
グリスガン用グリスのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新163件の「グリスガン用グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「80g グリス」、「チューブグリス」、「グリスガン用ホース」などの商品も取り扱っております。
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
ちょう度
2号
色
黄褐色
成分
鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合
2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別
リチウム
使用温度範囲(℃)
-25~+120
容器仕様
ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的
潤滑、除湿
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度
2号
色
淡黄色
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
成分
鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)
-5~80
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。
カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。
各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリース
NLGI No.0~No.2
最大吐出圧力(MPa)
50
接続口径
Rc1/8
容量(mL)
400
充填方法
カートリッジ専用
動作方式
手動レバータイプ
吐出量(mL)
0.93/ストローク
最大圧力(MPa)
50
質量(kg)
1.68
全長(mm)
395
形式
レバー式
油槽径(Φmm)
60.5
ノズル接続径
R1/8
危険物の類別
非危険物
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
色
黄褐色
使用温度範囲(℃)
-10~80
主成分
鉱物油
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐水性
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
ちょう度
2号
色
黒色
成分
鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合
2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別
モリブデン
使用温度範囲(℃)
-25~+120
容器仕様
ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分
鉱物油
色
黒
タイプ
蛇腹式カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~150
ちょう度
No.2
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品
ストレートノズル
ノズル長(mm)
115
接続ねじ
Rc1/8
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
危険物の類別
非危険物
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品
ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)
カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)
鉄
質量(g)
670
油槽径(Φmm)
35.7
最大吐出圧力(MPa)
19.6
最大圧力(MPa)
19.6
充填方法
手詰め、カートリッジ交換
適合グリース
シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。
潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。
また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。
温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。
使用温度範囲(℃)
-25~120
液色
クリーム
ちょう度
No.2
主成分
リチウム石けん基グリス
キャップ色
グリーン
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
用途車輌の下回りのグリス給油箇所に。
色
黄褐色
容量(g)
80
質量(g)
80
材質
主成分:鉱物油、カルシウム石けん
使用温度範囲
-10~80℃
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐水性
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
商品タイプ
リチウムグリース
寸法(mm)
H150×W35×D35
色
淡褐色
質量(g)
95
使用温度範囲(℃)
-20~+120
ちょう度
2
増ちょう剤
リチウム石鹸
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
特性
耐水性、防錆性
1本(80g)
¥359
税込¥395
当日出荷
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度
2号
色
灰黒色
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
特性
耐荷重性
成分
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
ちょう度
No.1
色
クリーム
容量(g)
370/本
質量(g)
407/本
成分
鉱物油
トラスコ品番
432-9601
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
1箱(20本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別
非危険物
耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等
ちょう度
2号
ちょう度範囲(1/10mm)
265~295
使用温度範囲(℃)
-15~130
容器色
グリーン系
キャップ色
黄色
種類
リチウム
色
淡褐色
番手
No.2
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
精製鉱油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
特性
潤滑性
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
リチウムグリース
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適
使用温度範囲(℃)
-20~120
色
黄褐色
増ちょう剤
リチウム
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑
商品タイプ
リチウムグリース
セット内容
チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド
寸法(mm)
H150×W46×D267
質量(g)
580
最大圧力(kg/cm2)
300
容量(g)
ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用
動作方式
手動
最大吐出圧力(MPa)
30
取付口
PT8/1 JIS
接続口径(Φmm)
8.4
充填方法
ジャバラカードリッジ・手詰め
適合グリース
シャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン
危険物の類別
非危険物
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷