- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- グリスガン用ホースのおすすめ人気ランキング
グリスガン用ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新111件の「グリスガン用ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリースロックカプラ」、「グリスガン 先端」、「グリス延長ホース」などの商品も取り扱っております。
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別
非危険物
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径
NPT1/8
タイプ
チャッキング付・ハイドロリックニップル用
質量(g)
70
ノズル接続径
R1/8
ホース長さ(mm)
350
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8
ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。
材質
鉄
材質(シャフト)
塩ビ
危険物の類別
非危険物
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合
【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1
エスコ品番
EA991CN-300
全長(mm)
300
質量(g)
約83
使用圧力
【最大】7500PSI、【最小】20000PSI
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品
ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)
カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)
鉄
質量(g)
670
油槽径(Φmm)
35.7
最大吐出圧力(MPa)
19.6
最大圧力(MPa)
19.6
充填方法
手詰め、カートリッジ交換
適合グリース
シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様
90°カプラー
適合
【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番
EA991CN-103
寸法(mm)
78×30
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合
【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用
エスコ品番
EA166DN-750
全長(mm)
750
危険物の類別
非危険物
1個
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
危険物の類別
非危険物
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません
※適合をお確かめください
専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径
PT1/8
全長(mm)
235(ノズル含まず)
質量(g)
480(ノズル付き、グリース含まず)
容量(g)
70
動作方式
レバー式
最大吐出圧力(MPa)
19.6
吐出量(mL/ストローク)
0.6
充填方法
カートリッジ
適合グリース
THKオリジナルグリース
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(0.3MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)
170
接続口径
R1/8
仕様
サイズ…350mm。 フレキシブルノズル。 チャッキング付
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプ
チャッキングなし
形状
狭所用ストレート
接続口径
NPT1/8
全長(mm)
120
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
トラスコ品番
112-5311
全長(mm)
115
質量(g)
24
危険物の類別
非危険物
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
危険物の類別
非危険物
手動式グリースガン専用。
接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。
360°回転スイベル付。
適合
【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20
エスコ品番
EA991CN-104
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8