- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- グリストラップ取っ手のおすすめ人気ランキング
グリストラップ取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「グリストラップ取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板取っ手」、「落込取手」、「取手 蓋」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品
ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
190
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上
ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地。六角ナット:ステンレス鋼/素地
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
質量(g)
130
取手
揚蓋取手
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
タイプ
おねじタイプ
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)
41
種類
取手・引手
グリップ径(Φmm)
8
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)
30
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
公差(mm)
(A寸法)±1
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
用途上げ蓋等の取手
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
揚蓋取手
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)
24
仕上
サテン仕上げ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番
849-0004
質量(g)
330
取手
揚蓋取手
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト