- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- グリスニップル インチのおすすめ人気ランキング
グリスニップル インチのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新125件の「グリスニップル インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスニップル」、「グリスニップル 1/8」、「グリス ニップル サイズ」などの商品も取り扱っております。
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
A型
仕様
黄銅メッキ付
・インチ寸法メンテナンスキット
セット内容
・1/4" 28 ストレート、30個 ・1/4" 28 45°、10個 ・1/4" 28 90°、10個 ・1/8" NPT ストレート、30個 ・1/8" NPT 45°、5個 ・1/8" NPT 90°、5個
材質
合金鋼
1セット(90個)
¥14,980
税込¥16,478
45日以内出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ
グリス注入用ニップルです。
角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプ
B型
仕様
黄銅メッキ付
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプ
A型
材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
種別
グリスニップルA型
材質(本体)
ステンレス(SUS304相当)
エスコ品番
EA991CX
セット内容
6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
1セット
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプ
A型普及品
仕様
黄銅生地
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプ
A型
表面処理
ニッケルメッキ
材質(本体)
黄銅
M6、M8のニップル30個セット。
材質
スチール(亜鉛メッキ)
エスコ品番
EA991CX-30
1個
¥4,940
税込¥5,434
当日出荷
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質
合金鋼
エスコ品番
EA991CX-43
1個
¥6,220
税込¥6,842
当日出荷
M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質
合金鋼
エスコ品番
EA991CX-41
1個
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
材質
スチール(亜鉛メッキ)
付属品
タップ&ニップル脱着レンチ
エスコ品番
EA991CX-101
1個
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
セット内容
G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
1個
¥9,010
税込¥9,911
当日出荷
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
・メートル寸法メンテナンスキット
セット内容
・6x1mm ストレート、20個 ・6x1mm 45°、10個 ・6x1mm 90°、10個 ・8x1mm ストレート、20個 ・8x1mm 45°、10個 ・8x1mm 90°、10個 ・10x1mm ストレート、5個 ・10x1mm 45°、5個 ・10x1mm 90°、5個
材質
合金鋼
1セット(95個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。