グリスニップル 1/4のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
274件の「グリスニップル 1/4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス 注入口」、「グリスニップル ピンタイプ」、「グリス ニップル サイズ」などの商品も取り扱っております。
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体) 黄銅棒 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(5個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプ A型 仕様 黄銅メッキ付
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ A型(ストレート) 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ A型(ストレート) 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプ ピンタイプ 仕様 黄銅メッキ付
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ A型(ストレート) 材質(本体) SUS303
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質 本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ 危険物の類別 非危険物 適合ホース ヤマダ SPK-1C
1セット(3個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじサイズ G1/4” 六角対辺(mm) 14 材質 本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番 EA991CY-32 全長H(mm) 30 ねじ長さS(mm) 11
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズ UNF1/4”×28山 六角対辺(mm) 7 材質 本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番 EA991CZ-302 形状 ストレート 質量(g) 2.3
1個
360 税込396
欠品中

1個ほか
350 税込385
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです 角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプ C型 仕様 黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプ B型 仕様 黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。 材質 表面処理 三価クロメート白色
1パック(3個)
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ C型(90°) 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として タイプ A型 表面処理 ニッケルメッキ 材質(本体) 黄銅
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじサイズ R1/4” 六角対辺(mm) 14 材質 本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番 EA991CY-37 全長H(mm) 30 ねじ長さS(mm) 11
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
1箱(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプ A型普及品 仕様 黄銅生地
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズ PT1/4” 材質 本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番 EA991CZ-202 形状 ストレート
1個
795 税込875
翌日出荷