グリスニップル m8 1.25のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「グリスニップル m8 1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスニップル m8」、「グリスニップル 1 4 28unf」、「刈払機 ネジ」などの商品も取り扱っております。
黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ A型(ストレート) 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状 ストレート 六角対辺(mm) 10 アズワン品番 65-2314-63 入数 5個 ねじサイズ M8×P1.25
1袋(5個)
630 税込693
当日出荷

1個ほか
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。刈払機のグリースニップル交換に。
用途グリースニップル摩耗時の交換に ねじ規格 8×P1.25BP
1パック(3個)
569 税込626
当日出荷

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体) 黄銅棒 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(5個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(3個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプ A型 仕様 黄銅メッキ付
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ C型(90°) 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ B型(67.5°) 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプ A型普及品 仕様 黄銅生地
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として 材質(本体) 黄銅 タイプ B型(67.5°) 寸法L(mm) 21 表面処理 黄銅メッキ ねじ寸法 1/8PT ボルト2面幅(mm) 10
1パック(10個)
999 税込1,099
当日出荷

グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプ B型 仕様 黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ A型(ストレート) 材質(本体) SUS303
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ A型(ストレート) 材質(本体) SUS303
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ A型(ストレート) 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として タイプ A型 表面処理 ニッケルメッキ 材質(本体) 黄銅
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
1箱(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプ A型 材質 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。 材質 表面処理 三価クロメート白色
1パック(3個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm) 20 材質(本体) 黄銅製 ねじ長さ(mm) オス/5、メス11 表面処理 ニッケルメッキ 使用流体 空気・グリース 二面幅(mm) 12 流体温度(℃) -5~60
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)