グリースガン 電動のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
92件の「グリースガン 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式グリスガン」、「電動 グリスガン」、「ヤマダ グリースガン」などの商品も取り扱っております。
「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg) 6 電源(V) 18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 449×114×245 グリス容量 カートリッジ:420mL、バルク:570mL 吐出量(mL/min) 自動変速モード:290、低速モード:145 内径(mm) バレル:61 グリス種類 ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2) 1充電当たりの作業量 自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作方式 充電式 付属品 リチウムイオンバッテリー1個 エスコ品番 EA991-14 質量(kg) 3.63(バッテリー含む) 危険物の類別 非危険物
1個
57,400 税込63,140
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式グリースガン
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
黒/緑 動作方式 充電式 付属品 充電器・電池パック2個・キャリングケース 質量(kg) 2.8 電圧(V) DC18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×79×467 最大吐出圧力(MPa) 40 充電時間(分) 69 最大吐出量(g/min) 72 電池パック B-1815L リチウムイオン 1500mAh 危険物の類別 非危険物 使用充電器 UBC-1803L
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。 お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに! 付属品 ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC 質量(kg) 1.23 材質(本体) アルミニウム 使用圧力(MPa) 約27 最高使用圧力(MPa) 約55 容量(g) 400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約370×89×168 危険物の類別 非危険物 六角軸対辺(mm) 6.35 取扱説明書 (12.8MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品 ハイドロリックノズル、チャック式ノズル トラスコ品番 416-3079 全長(mm) 387 質量(kg) 1.8 接続ねじ Rc1/8 油槽径(Φmm) 56.4 ノズル長(mm) 170 1回の吐出量(mL) 0.5 最大圧力(MPa) 54 適合グリース ちょう度No.1、No.2 危険物の類別 非危険物 最大容量(mL) (直入れ)500
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V) 18 穴あけ能力(mm) 約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm) ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒) 0~28 押出力(N) 5000(最大) 危険物の類別 非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式 エアー式 仕様 連続吐出 トラスコ品番 125-2341 質量(kg) 1.9 容量(g) ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径 PT1/8 吐出量 25mL/10秒 吐出圧力(MPa) 最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2] ノズル A403(長さ170mm) エアー接続口 ハイカプラ20PM エアー圧力(MPa[kg/cm2]) 最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリース ちょう度No.1 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。 付属品 キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ トラスコ品番 773-7068 質量(kg) 3.5 容量(mL) 400、(カートリッジ)400 タイプ 472 電源 充電式 容量(g) 400 動作方式 リチウムイオンバッテリー 接続ねじ (ノズル)Rc1/8 油槽径(Φmm) 63 入力電圧(V) DC18 ノズル長(mm) 750 最大吐出圧力(MPa) 40 充電時間(分) 60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能) 吐出量(mL/min) 75 最大圧力(MPa) 40 充填方法 カートリッジグリース(ジャバラ式) 適合グリース カートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2 危険物の類別 非危険物
1セット
52,980 税込58,278
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ 動作方式 エアー式 容量(mL) ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径 PT1/8 ノズル長(mm) 170 エアー接続口 ハイカプラ20PM 吐出量(mL) 25/10秒 エアー圧力(MPa[kg/cm2]) 最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリース ちょう度No.2 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.6MB) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2]) 最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ 動作方式 エアー式 仕様 R1/8(ノズル接続ねじ) トラスコ品番 328-5758 全長(mm) 416 質量(kg) 1.9 容量(mL) 400 形式 エア式 油槽径(Φmm) 62.6 使用エアー圧力(MPa) 0.4~0.8 吐出量(mL/min) 210 最大圧力(MPa) 24 適合グリース ちょう度No.0、No.1 危険物の類別 非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。 リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。 400gカートリッジ専用です。 充電時間:約70分 1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)
用途手差し給脂全般 トラスコ品番 208-3383 セット内容 ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルト 全長(mm) 365 質量(kg) 2.3 容量(mL) 400 油槽径(Φmm) 65 吐出量(mL/min) 78 危険物の類別 非危険物
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる 軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時) トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min 国内初※10段階吐出量調整ダイヤル ホース用LEDライト搭載 ショルダーベルト標準付属 ※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 ショルダーベルト、ホース用LEDライト 質量(kg) 5.0(BSL36A18X装着時) 電源(V) 18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 412×110×227(BSL36A18X装着時) 最大吐出圧力(MPa) 低速:69/高速:41 グリス容量 カートリッジ:420mL/バルク:640mL 流量(mL/min) 低速:115/高速:297 ホース長さ(mm) 1200 適合バッテリー マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) グリス種類 ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2) 1充電当たりの作業量 高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 付属品 ホルダAセット品 ストローク(mm) ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294 質量(kg) ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267 バッテリー スライド式リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本 危険物の類別 非危険物 押出力(N) 最大5000 押出速度(mm/秒) 0~28
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 付属品 ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ 接続口径 PT1/8 全長(mm) 約380(フレキシブルホース取り付け時) 容量(mL) カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g) 670 油槽径(Φmm) 35.7 最大吐出圧力(MPa) 19.6 最大圧力(MPa) 19.6 充填方法 手詰め、カートリッジ交換 適合グリース シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別 非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

付属品 英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 最高圧力 1110kPa、161PSI、11.1bar ホース長さ(mm) 650
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様 NLGI-1/2 エスコ品番 EA166SG-3B 容量(mL) 400 タイプ 連続吐出 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【筒】60×300 使用圧力(MPa) 0.59 ノズル長(mm) 170 吸入口サイズ Rc(PT)1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番 EA991CN-10 タイプ プロピストル型 ホース径(Φmm) 【フレキシブルホース】約8 標準付属ノズル カプラー付450mmフレキホース ホース長さ(mm) 【フレキシブルホース】450 材質(ピストン・シリンダー) 合金スチール 筒長(mm) 300 適合グリース NLGI-1/2 危険物の類別 非危険物 シリンダー容量(mL) 500
1個
8,710 税込9,581
当日出荷

バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)。持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V) 10.8/14.4/18 付属品 マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g) 質量(kg) 1.5(バッテリ除く) 目盛(mL) 240/200/160/120 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×145×218 バッテリー スライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く) 作業量(目安) 1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分 水タンク容量(L) 240
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)