- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- グリースニップルB型のおすすめ人気ランキング
グリースニップルB型のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「グリースニップルB型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスニップル 1 4 28unf」、「グリースニップル THK」、「グリスアップニップル」などの商品も取り扱っております。
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
グリス注入用ニップルです。
角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプ
B型
仕様
黄銅メッキ付
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
B型(67.5°)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
材質(本体)
黄銅
タイプ
B型(67.5°)
寸法L(mm)
21
表面処理
黄銅メッキ
ねじ寸法
1/8PT
ボルト2面幅(mm)
10
1パック(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
B型
仕様
黄銅生地
ステンレス製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
B型(67.5°)
材質(本体)
SUS303
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
B型
材質
SUS303
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
A型
仕様
黄銅メッキ付
ステンレス製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
B型(67.5°)
全長(mm)
19.5
材質(本体)
SUS303
ねじ長さ(mm)
6
二面幅(mm)
10
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
B型(67.5°)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプ
A型普及品
仕様
黄銅生地
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
B型(67.5°)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプ
A型
表面処理
ニッケルメッキ
材質(本体)
黄銅
グリス注入用ニップルです
角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
C型
仕様
黄銅メッキ付