- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- グリース給油器のおすすめ人気ランキング
グリース給油器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新104件の「グリース給油器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスポンプ」、「オート グリス ポンプ」、「自動グリス給油機」などの商品も取り扱っております。
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番
126-5377
セット内容
専用ガンFTK-70G
質量(kg)
12.8
容量(L)
20(16kg缶)
吐出圧力(MPa)
24.5
吐出量(mL/ストローク)
4
ホース長さ(mm)
1800
適合グリース
ちょう度#0・#1
危険物の類別
非危険物
エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに
危険物の類別
非危険物
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])
10[100]
吐出口径Rc
1/8
危険物の類別
非危険物
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品
ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)
カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)
鉄
質量(g)
670
油槽径(Φmm)
35.7
最大吐出圧力(MPa)
19.6
最大圧力(MPa)
19.6
充填方法
手詰め、カートリッジ交換
適合グリース
シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合
グリス番号:0番~2番
タイプ
エアー式
タンク容量(L)
20
使用エアー圧力(MPa)
0.4~0.9
危険物の類別
非危険物
最高出力(MPa)
17~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥119,000
税込¥130,900
4日以内出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
形状
曲げ
接続口径
NPT1/8
全長(mm)
180
タイプ
チャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。
シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。
現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合
作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)
動作方式
(稼働)乾電池式H2ガス圧力
取付ねじ
G1/4
取付方向
360°制限なし
防水仕様
IP68(屋外、水面下での使用可)
使用期間(年)
2年以内
危険物の類別
非危険物
毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)
0~40(グリス/-25~130)
滴点(℃)
185
グリース記号
SF01
石鹸基
Li-Ca
NLGIグレード
2
稠度
265~295
危険物の類別
非危険物
一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。
危険物の類別
非危険物
アズワン品番
2-8818-01
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
「国内最高」吐出パワー&スピード
吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)
6
電源(V)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
449×114×245
グリス容量
カートリッジ:420mL、バルク:570mL
吐出量(mL/min)
自動変速モード:290、低速モード:145
内径(mm)
バレル:61
グリス種類
ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)
1充電当たりの作業量
自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。
耐爆発保証(Zero 0)
仕様
(吐出原理)ガス発生装置
使用温度範囲(℃)
-20~+60
容器
透明樹脂
保護等級
IP68
最大吐出圧力(kPa)
500(5bar)
給油方式
1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)
RoHS指令(10物質対応)
対応
潤滑剤容量(cm3)
125
潤滑剤
オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品
カートリッジ1本。ノズル(G-250NS)
トラスコ品番
373-3441
容量(mL)
400
質量(g)
1950
寸法L(mm)
360
寸法l(mm)
250
排出容量(mL)
1.45(1回当たり)
排出圧力(MPa)
最大25
チューブ径(Φmm)
56
危険物の類別
非危険物
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。
エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に
トラスコ品番
237-0462
セット内容
耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク
質量(kg)
17
直径(Φmm)
314
高さ(mm)
785
空気消費量(L/min)
450
ホース長さ(m)
2(耐圧)
最大吐出圧力(MPa)
60
作動圧力範囲(MPa)
0.2~1.0(エア)
吐出量(mL/min)
2000
ポンプレシオ
60:1
危険物の類別
非危険物
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプ
チャッキングなし
形状
狭所用ストレート
接続口径
NPT1/8
全長(mm)
120
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器
20Lタンク
適合
対応粘度 0~100
質量(kg)
3.9
車輪径(Φmm)
150
吐出量
65mL/1ストローク
ホース長さ(m)
1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別
非危険物
16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様
手動式
材質
スチール製
質量(kg)
6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×650
最大吐出量
30ml
ホース長さ(m)
1.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥44,000
税込¥48,400
当日出荷
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様
手動式・開閉バルブ付
適合
市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番
EA990XB-1
ホース長さ(m)
【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)
6
吐出量(mL/ストローク)
50
危険物の類別
非危険物
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷