- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- グリース自動給油器のおすすめ人気ランキング
グリース自動給油器のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新113件の「グリース自動給油器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス自動給油装置」、「窒素」、「グリスポンプ」などの商品も取り扱っております。
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。
シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。
現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合
作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)
動作方式
(稼働)乾電池式H2ガス圧力
取付ねじ
G1/4
取付方向
360°制限なし
防水仕様
IP68(屋外、水面下での使用可)
使用期間(年)
2年以内
危険物の類別
非危険物
一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。
危険物の類別
非危険物
危険物の類別
非危険物
高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。
耐爆発保証(Zero 0)
仕様
(吐出原理)ガス発生装置
使用温度範囲(℃)
-20~+60
容器
透明樹脂
保護等級
IP68
最大吐出圧力(kPa)
500(5bar)
給油方式
1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)
RoHS指令(10物質対応)
対応
潤滑剤容量(cm3)
125
潤滑剤
オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)
0~40(グリス/-25~130)
滴点(℃)
185
グリース記号
SF01
石鹸基
Li-Ca
NLGIグレード
2
稠度
265~295
危険物の類別
非危険物
種類
チェーン用自動給油器
制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。
用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。
付属品
ピストンクランプ
質量(g)
200
グリス容量
90g
防塵防水性能
IP68
寸法(高さH×幅W)(mm)
129×67(突起部含まず)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
1/4PT
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LAGDシリーズは、箱から取り出してすぐに使える潤滑装置です。幅広い範囲の高性能SKF潤滑剤を取り揃えています。
使用開始時も工具が不要で、給油/給脂量と間隔を簡単に調節できます。
吐出期間は1~12ヶ月の間でフレキシブルに設定。
必要に応じて停止または調節可能。
本質安全分類:ゾーンゼロにおけるATEX認証取得。
透明な容器で、吐出量を目視で確認可能。
コンパクトなサイズで、狭い場所にも設置可能。
グリースとチェーンオイルを利用。
用途狭く危険な場所でのアプリケーション、軸受ハウジング、電動モーター、ファンとポンプ、コンベヤ、クレーン、チェーン(オイル)、エレベーターとエスカレーター(オイル)
仕様
EC型式検査証明:Kema07ATEX0132X、潤滑装置の保管期限:2年
長さ(mm)
(最大供給)グリース:300、オイル:1500
接続口径
R1/4
質量(g)
約200(潤滑剤含む)
使用温度範囲(℃)
-30~140
接続ねじ
R1/4
ちょう度
2
保護等級
IP68
定格使用時間
1~12ヶ月
防爆構造
II1GExiaIICT6Ga、II1DExiaIIICT85℃Da、IM1ExiaIMa
最大圧力(bar)
5(起動時)
駆動方式
ガスセルによる不活性ガスを発生
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱油
保管温度(℃)
20
危険物の類別
非危険物
使用期間(ヶ月/常温)
2年間(装置保管期間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(125mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
4 1662
トラスコ品番
125-8467
幅(mm)
Φ92
質量(kg)
1
高さ(mm)
261
グリス容量
500mL
給油
【給油箇所】最大8分配可能、【設定可能給油期間】1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月
危険物の類別
非危険物
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別
非危険物
狭い隙間などの自動給油に適してます。給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
仕様
設定可能給油期間:1~12
付属品
汎用グリス(NLGI#2)
トラスコ品番
195-5128
幅(mm)
Φ22
高さ(mm)
70
ちょう度
2
グリス容量
15mL
危険物の類別
非危険物
給油箇所
1
グリス吐出期間
1~12ヵ月
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
適合
SL00(空容器)
材質
ニッケルメッキされた真鍮
接続口径
G1/4
寸法A(inch)
R1/4
危険物の類別
非危険物
適合
(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
危険物の類別
非危険物
グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])
10[100]
吐出口径Rc
1/8
危険物の類別
非危険物
毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)
-10~200
引火点(℃)
210
粘度(at40℃mm2/s)
100
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
90
凝固点(℃)
-18
オイル記号
SO32
比重(at15℃)
0.888
危険物の性状
非水溶性
給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。
トラスコ品番
793-1107
セット内容
標準電池:アルカリ電池
質量(g)
800
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
4 1664
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様
標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間
材質
容器:プラスチック
最大吐出圧力(MPa)
0.4
グリス容量
120g
寸法(高さH×幅W)(mm)
99×70
危険物の類別
非危険物
1個(120g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様
【吐出期間設定】1~12ヶ月
付属品
ガスジェネレーター
エスコ品番
EA991CT-12
容量(mL)
125
使用温度範囲(℃)
-20~55
構造
防爆構造
接続ねじ
R1/4”
防塵防水性能
IP68
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷