- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- グルコース計のおすすめ人気ランキング
グルコース計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新99件の「グルコース計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「尿比重計」、「注射針ケース」、「屈折計」などの商品も取り扱っております。
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様
必要検体量(μL):1.1
寸法(mm)
W49×H14×L95
質量(g)
約42
電源
DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定時間
5秒
記憶容量
最大400回分
アズワン品番
3-9326-01
対象動物
マウス・ラット
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様
IP65
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
精度
(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
防水仕様
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途センサー
アズワン品番
3-9326-11
1箱(50枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)
Brix 0.5
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
グルコースの有無を容易に確認できます。
サンプルに浸けた後、30~60秒後の間に変色の様子を確認することで測定可能です。
仕様
(判定色)ボトルに表示
測定項目
残留グルコース
測定時間
30~60秒
測定レンジ
Negative/Positive
アズワン品番
4-1649-01
1本(100枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
自動温度補正なので測定温度も気になりません。
携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。
ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。
作動油・洗浄液などの水分%の管理。
二液混合%の管理。
測定精度(%)
±0.1Brix
保護等級
IP64
質量(g)
300
電源
積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×90×40
分解能
0.1Brix%
高分子・各植物油の管理に最適!
MASTERシリーズの屈折率モデルです。高分子・各植物油の管理に最適です。また、海上に流出した油種判定や追跡調査に活用できます。
測定範囲
1.435~1.520
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×168
目盛仕様
屈折率(RI)
最小目盛
0.001
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)
0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
ディスプレイ
1.3インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
使用時間
バッテリー:約5-7日
本体質量(g)
30
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
対応アプリケーション
DayBand
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
Bluetooth
Ver.4.0
スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
30
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約5-7日
ディスプレイ
1.3インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
※本商品は研究または実験以外の目的では仕様できません。
アズワン品番
4-229-11
1箱(100本)
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
自己注射に必要なインスリンペン・血糖測定器・採血器や、各交換針・センサー・服薬まで一括で収納管理が可能です。樹脂製ハードケースで防災用品としても機能します。汎用トレイと固定パーツにより、使用の器材に合わせて収納をカスタマイズできます。インスリン投与キット1週間分を一括収納
寸法(mm)
230×258×77
材質
外観ケース/耐薬性ABS樹脂
質量(g)
446
付属品
トレイ×1個、トレイ用ミニ仕切板×10個、内部収納庫用仕切板×3個
HI 96800は汎用性の高い1台で屈折率と濃度(% Brix)を測定します。屈折率はサンプル水の組成を把握し、濃度や密度を評価するのに役立ちます。
食品/飲料、医薬、工業など幅広い分野において利用されます。
サンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定。
数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。
ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示。
精製水や蒸留水で校正も簡単。
IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。
測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠。
測定範囲
0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃
防水性
IP65
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
精度
(25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃
機能
自動電源オフ:約3分間の未使用後
光源
イエロー(LED)
温度補償(℃)
10~40
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
検出単位
0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定セル
ステンレスリング&フリントガラスプリズム
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
付属品
スポイト
測定範囲
Brix0.0~55.0%
質量(g)
約116(電池を含む)
電源
単4電池(1.5V)2個
外寸(mm)
58×36×H122
測定精度
Brix±0.2%
測定時間
3秒
分解能
Brix0.1%
機能
オートパワーオフ(2分後に自動電源オフ)
EBM品番
6146000
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。
大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。
自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様
IP65
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定範囲
(屈折率(nD)) 1.333~1.520(3段切り換え)
測定精度
0.001(最小目盛)
測定項目
屈折率(nD)
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷