- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- グルーガン 低温のおすすめ人気ランキング
グルーガン 低温のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「グルーガン 低温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボール接着剤」、「高温グルーガン」、「プラスチック接着 グルーガン」などの商品も取り扱っております。
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。
電源タイプ
AC電源式
適合
接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプ
トラスコ品番
382-3504
質量(g)
440
電源(V)
AC100
消費電力(W)
16
本体質量(g)
334
ノズル径
標準:Φ2mm
設定温度(℃)
130
主な用途
ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
1.0/h
主なワーク
パーツ
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
リース作り、アートフラワー・手芸等に、色々なものを簡単に接着できます。液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。5Aのヒューズ付きで、安全に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。
電源タイプ
AC電源式
適合
スティック:(7.5mm径×100mm):GMS-12・GMS-50
セット内容
スティック3本
温度(℃)
(ノズル)160
使用電圧(V)
AC100
粘着力
木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
電流ヒューズ
定格5A
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
シリコーン
主なワーク
パーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品
スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
(ノズル)160
ヒーター
PTCヒーター
電源タイプ
AC電源式
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
材質
プラスチック、鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×2.5×10
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ
AC電源式
付属品
ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本
質量(g)
350
消費電力(W)
(入力)16
電源
100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×160
吐出量
(接着剤)20g/min
ノズル口径(Φmm)
2.7
予熱時間
約12分間
接着剤
酢酸ビニール樹脂形接着剤
制御温度(℃)
200
アズワン品番
65-2070-74
危険物の類別
非危険物
硬化時間
50~90秒
主なワーク
パーツ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
色
淡黄褐色
直径(Φmm)
11.5
長さ(mm)
200
箱入数
51
質量(kg)
1.04(箱)
適合
HMGLM1
トラスコ品番
382-3512
主成分
EVA
軟化点(℃)
約82
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
1kg
オープンタイム(秒)
約50
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
1箱(51本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。
スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に
電源タイプ
AC電源式
仕様
液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃
付属品
ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)
TGK品番
948-58-15-01
トラスコ品番
367-8555
質量(g)
250(コード含まず)
電源(V)
AC100(50/60)
消費電力(W)
14
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
185×42×140
電源コード
2芯ゴムコード 平型コード付
接着剤
EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
グルーガン用の交換スティックです。
材質
EAV樹脂
寸法(Φmm×Lmm)
7.5×100
溶解温度(℃)
85±2
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質
EVA
色
透明
温度(℃)
(融解接着)160~210
粘度
16500CPS
軟化点(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
主なワーク
パーツ
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に
電源タイプ
AC電源式
仕様
安全ヒューズ内蔵
付属品
グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)
トラスコ品番
755-4397
寸法(mm)
185×155
質量(g)
220
タイプ
トリガータイプ
電源(V)
AC100
消費電力(W)
14
使用温度(℃)
スティック:160
電源コード(m)
約1.5
硬化時間(分)
約1~4
予熱時間
5~10分
発熱体
PTCヒーター
適合径(Φmm)
スティック:11
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
EA305HE-11用。
低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。
低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。
省エネ。作業者への負担も軽減。
低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。
食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着
色
淡黄褐色
エスコ品番
EA305HE-6
材質
EVA
長さ(mm)
200
直径(Φmm)
11.5
主な用途
アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙
軟化点(℃)
約82
危険物の類別
非危険物
オープンタイム(秒)
約50
溶融粘度(mPa・s)
3500(120℃)
引張剪断強度(MPa)
鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1個
¥4,780
税込¥5,258
当日出荷
フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。
電源タイプ
AC電源式
セット内容
グル―スティック×2、スタンド×1
材質
(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
温度(℃)
(融解)約85
定格消費電力(W)
6
電源コード(m)
約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。)
危険物の類別
非危険物
接着力
(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○
主なワーク
パーツ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手元スイッチ採用!使用中のコードの抜き差し不要!
電源ヒューズ(5A)内蔵で安全設計。
Φ7.0~7.5mmスティック対応。
用途木、紙、革、布などの接着に。
電源タイプ
AC電源式
仕様
(ノズル最大温度)150℃
付属品
グルースティック(半透明)×5本、スタンド×1個
材質
本体:ポリアミド樹脂、ノズル:アルミ、スタンド:スチール
寸法(mm)
本体:115×110×28
質量(g)
本体:153
定格電圧
AC100V
コード全長(m)
約1.5
定格消費電力
10W
定格使用時間
20分
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着
電源タイプ
AC電源式
付属品
スティック(Φ7.5×100mm)3本
材質
(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC
寸法(mm)
109×112×25
電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
6
融点(℃)
約85
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高吐出タイプで作業性向上。
手元スイッチでON/OFFが容易。
スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。
バランサーへの取付が可能。
電源タイプ
AC電源式
仕様
接着供給式/引き金式。使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト
トラスコ品番
453-6304
全長(mm)
248
質量(g)
800
全幅(mm)
34
定格電圧(V)
AC100
全高(mm)
228
コード長さ(m)
1.78
本体質量(g)
約360(コード除く)
定格消費電力(W)
19
予熱時間
7~8分
ノズル内径(Φmm)
2.4~3.0
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。
液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
付属品
スティック2本・スタンド
適合
スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L)
電源(V)
AC100
消費電力(W)
10~25
温度(℃)
(ノズル)160
本体寸法(mm)
170×160×32
発熱体
PTCヒーター
電流ヒューズ
定格5A
危険物の類別
非危険物
接着力
木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
主なワーク
パーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
電源タイプ
AC電源式
消費電力(W)
(最大)17
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。
色
クリア
適合機種
ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)
成分
エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤
寸法(Φmm×Lmm)
7.5×100
主な用途
木材・紙・布・皮革・プラスチック等
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
固形の接着剤(グルースティック)を電気で溶かして、付けたいところに付けたいだけ出すことができる便利なアイテム。
ピストル型でトリガーを引くだけの直感操作で誰でも簡単に接着作業を行うことができる。手の小さな女性でも扱いやすい手のひらサイズ。
軽量なので長時間の作業や細かい作業に適している。便利なスタンド付きでグルースティックをセットしたまま自立が可能。
用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。
付属品
グルースティック3本(透明直径7×100mm)
質量(g)
140
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
定格消費電力(W)
7
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
112×113×22
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。
自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。
日曜大工や補修作業に最適です。
仕様
呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用
材質
本体:樹脂、ノズル:銅
電圧(V)
6
電源
単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)
温度
(ノズル)125
電池寿命(連続時間)
目安/約60分
電源タイプ
電池式
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷