- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- グレモンハンドル 受けのおすすめ人気ランキング
グレモンハンドル 受けのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新104件の「グレモンハンドル 受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中西産業引き寄せハンドル」、「ステンレス 耐熱板」、「工場 ドアノブ」などの商品も取り扱っております。
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
左右に各3mm調整できます。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×4本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
サテンクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,239
税込¥2,463
当日出荷
用途防音扉などの大型密閉用扉
"大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)
黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MBCr)
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類
屋内用
勝手
左
仕上
サチライトクロム
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類
屋内用
勝手
右
仕上
サチライトクロム
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×2本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
サテンクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×6本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手
左
仕上
サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)
40~55
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×6本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手
右
仕上
サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)
40~55
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
用途上げ下げ窓
材質
黄銅鋳物
付属品
皿木ネジ3.1×20mm
セット内容
左右1組、受け金具左右各3個
色
黄銅磨き
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸
種類
屋内用
勝手
右
仕上
サチライトクロム
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
3
切断方法
シャーリング切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類
屋内用
仕上
サチライトクロム
付属品
角芯11mm L95、丸皿ビス M5×14 6本
材質
亜鉛ダイキャスト
種類
屋内用
仕上
サーチライトクローム
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)
3
材質
塩ビ
色
透明
比重
1.4
全光線透過率(%)
81/75
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
3100
体積抵抗率(Ω・m)
1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7
サービス分類
オーダー・加工