- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- グレーチング フロアのおすすめ人気ランキング
グレーチング フロアのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「グレーチング フロア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂製 格子」、「グレージング」、「アルミ グレーチング」などの商品も取り扱っております。
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類
みぞぶた
タイプ
みぞぶた、横断溝用、側溝用
ピッチ
細目
種類
みぞぶた
材質
FRP
長さ(mm)
2007
寸法(mm)
2007×1007×25
色
ライトグレー
タイプ
一般タイプ
質量(kg/m2)
18
1枚
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
種類
みぞぶた
材質
FRP
長さ(mm)
3007
寸法(mm)
3007×1007×40
タイプ
一般タイプ
質量(kg/m2)
20.2
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類
みぞぶた
長さ(mm)
997
ピッチ
並目
連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。
滑りにくいローレット仕様を採用しています。
すきま6mmの細目タイプです。
種類
みぞぶた
仕様
歩行用
材質
ステンレス
長さ(mm)
500
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
14
種類
みぞぶた
タイプ
みぞぶた・横断溝・側溝・歩道用
等分布荷重(kN/m2)
5.0
形状
並目 ノンスリップ
ピッチ
並目
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
849-3762
セット内容
取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個
寸法(mm)
200×900×15
質量(kg)
3.2
ピッチ(mm)
【メインバー】15
開口率(%)
41
適合厚さ(mm)
15または18
換気面積(cm2)
615
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
種類
みぞぶた
材質
FRP
長さ(mm)
3007
寸法(mm)
3007×1009×25
タイプ
一般タイプ
質量(kg/m2)
14
屋内排水蓋等にご使用ください。
材質
ABS
色
アイボリー
質量(g)
1020
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
種類
みぞぶた
材質
FRP
長さ(mm)
2986
寸法(mm)
2986×1000×40
タイプ
一般タイプ
質量(kg/m2)
9.4
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)
995
材質/仕上
スチール/溶融亜鉛めっき
種類
みぞぶた
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
セット内容
取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個
寸法(mm)
200×500×15
適合厚さ(mm)
15または18
製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。
連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。
プラスチック製のため腐食しません。
リサイクルが可能です。
スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。
表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類
U字溝
仕様
U字溝用
適合
(荷重側溝)歩道用
材質
ポリカーボネイト
長さ(mm)
600
色
グレー
耐荷重(kg)
500
ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類
みぞぶた
材質
ステンレス(SUS304)電解研磨
長さ(mm)
994
高さ(mm)
15
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
15
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類
U字溝
形状
細目 ノンスリップ
タイプ
みぞぶた、側溝用
ピッチ
細目
みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。
用途車道用
種類
みぞぶた
厚さ(mm)
(ベアリングバー)3
タイプ
側溝用(直角)・横断溝用(平行)
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
(クロスバー)100
寸法b(mm)
997
許容応力(kN/cm2 )
(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類
みぞぶた
材質
スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金
長さ(mm)
995
高さ(mm)
19
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
12.5
荷重
(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の
積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。
メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。
滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など
長さ(mm)
498
種類
みぞぶた
ピッチ
細目
適合荷重
歩行用
等分布荷重(kN/m2)
3500
すきま(mm)
6
材質
メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
種類
みぞぶた
材質
FRP
長さ(mm)
3007
寸法(mm)
3007×1007×25
タイプ
一般タイプ
質量(kg/m2)
13